カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(356)
  • バイク純正部品(195)
  • 制御機器(69)
  • 農業機械(49)
  • メカニカル部品(36)
  • 自動車純正部品(31)
  • 切削工具(31)
  • 縫製用品(20)
  • 測定用品(18)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「m231」の検索結果

関連キーワード
954件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック(R) M231 MAZDA(マツダ)ロック(R) M231MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(41件のレビュー)
579税込637特価
1パック(84個)
当日出荷から8日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
629税込692特価
1パック(84個)
当日出荷から翌日出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1箱(2000個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ワイヤーストリッパーカッター モノタロウワイヤーストリッパーカッターモノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。使用範囲(mm2)0.2~5全長(mm)175質量(g)185
割ピン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂割ピン(鉄/三価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
569税込626特価
1パック(77個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種類割ピン材質表面処理三価ホワイト
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2500個)ほか
当日出荷から51日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(2200個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 60型三ツ星ベルト(34件のレビュー)
549税込604特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
ニッパー ステン製 飛散防止タイプ モノタロウニッパー ステン製 飛散防止タイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)4材質(クリップ)PVC
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(1200個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
699税込769
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
(F231M)ラジエーターグリル ニッサン(F231M)ラジエーターグリルニッサン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ハイパービットコンビタイプ ANEXハイパービットコンビタイプANEX(20件のレビュー)
489税込538
1袋(2本)
当日出荷
1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
電源タップ 延長コード コンセント 3個口 ほこりシャッター 極性対応 個別スイッチ マグネット エレコム電源タップ 延長コード コンセント 3個口 ほこりシャッター 極性対応 個別スイッチ マグネットエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
デスクやスチール家具など、好きな場所に強力磁石でタップを吸着!オフィスやご自宅などの、さまざまなシーンで使いやすい3個口タップです。個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。
用途個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅ホワイトスイッチ○(個別スイッチ)定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32 ※コード部分およびプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(個別スイッチ)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット間隔(mm)【差込口】57・35雷ガード埃防止シャッター
ラミネーター AURORA(オーロラジャパン)ラミネーターAURORA(オーロラジャパン)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーター
ウォームアップ時間約2~4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート100ミクロン
タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業タッピングスペーサー TPSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1箱(2500個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(F231M)グリル アッセンブリー,フロント ニッサン(F231M)グリル アッセンブリー,フロントニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(2000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック
ラミネートラベルプリンター用 TZeつや消しテープ(PTシリーズ用) brother(ブラザー)ラミネートラベルプリンター用 TZeつや消しテープ(PTシリーズ用)brother(ブラザー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。 注意喚起ラベル用。 物品管理ラベル用。 ロケーションラベル用。 各種表示ラベル用。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1600個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(1000個)
当日出荷から71日以内出荷
材質種類割ピン表面処理生地
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(2500個)
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状丸皿穴の形状十字穴
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(1200個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1箱(2200個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2200個)ほか
当日出荷から51日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
龍靭ビットコンビタイプ2本組 ANEX龍靭ビットコンビタイプ2本組ANEX
729税込802
1個
当日出荷
1本で2サイズ使えるコンビビット。 ハードな作業に最適。 欠けに強く、耐久性抜群。 18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)
RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,098税込5,608特価
1箱(2500個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,098税込5,608特価
1箱(2500個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
(+)トラス小ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
8,698税込9,568
1箱(2000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理クローム
関連キーワード
...