カテゴリ
- 農業機械(408)
- ねじ・ボルト・釘(283)
- 作業服(245)
- パソコン/周辺機器(204)
- 制御機器(184)
- 切削工具(172)
- 物流用品(159)
- 機構部品(125)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- 測定用品(67)
- メカニカル部品(57)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 家電(32)
- 電気材料(31)
- 塗料(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 作業工具(28)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- バイク部品(20)
- 自動車補修部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 整備工具・収納(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 溶接用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 防犯用品(8)
- カー用品(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 電動工具(8)
- 梱包用品(7)
- 厨房用品(7)
- 建築金物(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 卓上消耗品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 安全標識(4)
- 住設機器(4)
- 自転車部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全保護具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(406)
- 大阪魂(217)
- KITO(キトー)(116)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
- トリニティ(80)
- CKD(75)
- エスコ(64)
- OSG(オーエスジー)(46)
- omron(オムロン)(37)
- Asahicho(旭蝶繊維)(33)
- 自重堂(29)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
- アイビッグ(28)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(27)
- MAEGAKI(前垣)(17)
- IDEC(和泉電気)(16)
- RS PRO(16)
- アイトス(15)
- アズビル金門(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m24×2」の検索結果
![M24x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697964-180223-02.jpg)
M24x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,110税込¥1,2211パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2401種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM24
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)
THK(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm
大阪魂(56件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥5,688~税込¥6,257~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ミゾツキ6カクナット M24X2 2シュ
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格M24X22シユタカ部品名称ミゾツキ6カクナツト M24X2 2シユ図解NoCGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.25、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.71、MJI-1000 車軸部品_No.17
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
...





![M24x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697964-180223-02.jpg)
![M24 [高強度・高張力]六角ナット(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50505044-171116-02.jpg)