カテゴリ

  • 切削工具(121)
  • 物流用品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 制御機器(20)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m24x1.5」の検索結果

関連キーワード
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #3日本スプリュー
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
スプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(細目) M24X1.5 #2日本スプリュー
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
(00299)HEX SCREW M24X1.5 三菱ふそう(00299)HEX SCREW M24X1.5三菱ふそう
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
16,380税込18,018
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
16,120税込17,732
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース 20m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO ケルヒャーホース 20m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKOケルヒャー
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
20 m HD 9/100-4 Cage クラシック用 耐圧1,100 bar。
ホース 40m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO ケルヒャーホース 40m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKOケルヒャー
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
高圧ホース40m 耐圧 1100 bar
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
Thread chaser M24x1.5 83300411161 BMWThread chaser M24x1.5 83300411161BMW
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(25件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
threaded plug M24x1.5 PA 6.6 6003009400030 KTMthreaded plug M24x1.5 PA 6.6 6003009400030KTM
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
976税込1,074
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
18-3用アダプターM24-M18X1.5 KUKKO(クッコ)18-3用アダプターM24-M18X1.5KUKKO(クッコ)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工(6件のレビュー)
48,980税込53,878
1組
当日出荷から10日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ mm 左 SKCハンドタップ mm 左SKC(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
Tガンタップ TGN TDT(田野井)Tガンタップ TGNTDT(田野井)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
M24 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM24 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EB-24C
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ハンドタップ 先 イシハシ精工ハンドタップ 先イシハシ精工(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角ナット(1種(切削(左・細目(ステンレス/生地) 大阪魂六角ナット(1種(切削(左・細目(ステンレス/生地)大阪魂
2,998税込3,298
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.5表面処理生地(または標準)
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Uナット(ウスガタ(ホソメ 大阪魂Uナット(ウスガタ(ホソメ大阪魂
2,089税込2,298
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
SUSヒダリナット(3シュ(ホソメ 大阪魂SUSヒダリナット(3シュ(ホソメ大阪魂
8,423税込9,265
1個
翌々日出荷
S45C(H)10ワリN1ホソメ 大阪魂S45C(H)10ワリN1ホソメ大阪魂
2,238税込2,462
1個
翌々日出荷
S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
2,700税込2,970
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
SUSハ-ドロックN(ホソメ 大阪魂SUSハ-ドロックN(ホソメ大阪魂
8,685税込9,554
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)36寸法l(mm)33.9寸法m(mm)19寸法m1(mm)18ねじの呼びdM24
3カ-W ハ-ドロックN(ホソメ 大阪魂3カ-W ハ-ドロックN(ホソメ大阪魂
1,732税込1,905
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1.5ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)36寸法l(mm)33.9寸法m(mm)19寸法m1(mm)18ねじの呼びdM24
パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ大阪魂
3,618税込3,980
1個
翌々日出荷