2,570件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MG Series(MGPM20M) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

MG Series(MGPM25M) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MG Series(MGPM32M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25M SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20M SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-250Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-250Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50M SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25M SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32M SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40M SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MG Series(MGPM63M) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40M SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MG Series(MGPL20M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MG Series(MGPM50M) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80M SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MG Series(MGPM100M) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MG Series(MGPL50M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20M SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MG Series(MGPL25M) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50M SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MG Series(MGPM40M) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-250Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM Series(CM2L32M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
8,898 税込9,788
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32M SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25M SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD Series(CDM2E20M) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40M SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25M SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CD Series(CDM2L32M) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CD Series(CDM2B40M) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CD Series(CDM2BZ40M) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CD Series(CDM2L25M) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)