カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)

「m282」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプラー2極 エーモン

    カプラー2極

    エーモン(19件のレビュー)
    189税込208
    1セット
    当日出荷
    2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
  • Tスロットナット ナベヤ

    Tスロットナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
    材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
    用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
  • カラービット(段付・マグネット入り・10本組) ANEX

    カラービット(段付・マグネット入り・10本組)

    ANEX(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(10本組)
    当日出荷
    段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    26,980税込29,678特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
  • 節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水泡沫アダプターセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水はねを抑え節水効果があります。
    付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    小型で取り付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワービット段付(マグネット入り) ANEX

    パワービット段付(マグネット入り)

    ANEX(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
    種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • オネジ水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オネジ水栓泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    内ネジの泡沫器。水はねを抑えます。
    材質黄銅外径×高さH(Φmm×mm)24×13接続ねじM24×1
  • 節水泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水泡沫器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    水はねを抑えます。
    材質黄銅接続ねじM22×1.25
  • ツインミキサー アズワン

    ツインミキサー

    アズワン
    83,500税込91,850
    1台
    当日出荷
    専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
    アズワン品番1-1160-01寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付撹拌方式偏芯運動方式搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
    周波数(Hz)50/60
  • ケイグランド用カップC2型 三桂製作所

    ケイグランド用カップC2型

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 菱形Tナット ナベヤ

    菱形Tナット

    ナベヤ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドクッション 角キャップ 光

    スライドクッション 角キャップ

    679税込747
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    スベリやすいフッ素樹脂製です。
    用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂
  • 中輝度蓄光 床面避難誘導ステッカー【JIS JB規格品】 TRUSCO

    中輝度蓄光 床面避難誘導ステッカー【JIS JB規格品】

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    蛍光灯、LEDライト、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光する蓄光式誘導標識です。JIS規格(JISZ9107)のJB級をクリアした中輝度蓄光式誘導標識です。突然の停電や夜間などの暗所における光る目印として、様々な場所でご使用いただけます。暗闇での視認性に優れた蓄光タイプで、消灯後も4~5時間発光します。本体より一回り大きい透明保護フィルムが付いており、簡単に床への設置ができます。使用時は全く電力を使わないのでCO2排出ゼロで環境に優しく、蛍光灯やバッテリーの消耗品交換が不要でランニングコストがかかりません。配線工事もいりませんので、工事費が削減できます。
    用途停電など暗闇での避難誘導に。床面に貼り付けて誘導したい場所に。材質表面:PETフィルム 本体:蓄光材 粘着剤:アクリル系 離型紙:紙厚さ(mm)0.3取付粘着シール表示内容非常口RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)4
  • フラットレール イマオコーポレーション

    フラットレール

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G Aratas(旧:omron)

    M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
  • イージークランプ マテックス

    イージークランプ

    マテックス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。 1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
    用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト 市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。 イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.81mm 2列 178289-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.81mm 2列 178289-5

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    89税込98
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)31.98幅(mm)12.23ピッチ(mm)3.81極数10シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数2オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:3.81mm 2列 178289-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:3.81mm 2列 178289-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    229税込252
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)35.79幅(mm)12.23ピッチ(mm)3.81極数12シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数2オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ベアリング(ニードル) BM2824 92046-1202 Kawasaki

    ベアリング(ニードル) BM2824 92046-1202

    Kawasaki(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • インバーターパルスTIG溶接機 エスコ

    インバーターパルスTIG溶接機

    エスコ
    159,000税込174,900
    1台
    当日出荷
    【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
    仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)