カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 空調・電設資材(12)
  • メカニカル部品(10)
  • バイク部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 機構部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「m282」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
カプラー2極 エーモンカプラー2極エーモン(18件のレビュー)
189税込208
1セット
当日出荷
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
カラービット(段付・マグネット入り・10本組) ANEXカラービット(段付・マグネット入り・10本組)ANEX(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10本組)
当日出荷
段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートねじれ角(°)直刃
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2Mバンドー化学(5件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から61日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
ハイパービット ANEXハイパービットANEX(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
両頭機能両頭
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3Mバンドー化学(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から13日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
パワービット段付(マグネット入り) ANEXパワービット段付(マグネット入り)ANEX(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3Mバンドー化学(13件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から12日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
露出用丸形ボックス〈平蓋〉 未来工業露出用丸形ボックス〈平蓋〉未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W規格JIS C8435適合規格(PS)E
節水泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
ツインミキサー アズワンツインミキサーアズワン
83,500税込91,850
1台
当日出荷
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付撹拌方式偏芯運動方式搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
オネジ水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)オネジ水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
内ネジの泡沫器水はねを抑えます。
材質黄銅外径×高さH(Φmm×mm)24×13接続ねじM24×1
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から26日以内出荷
露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業露出用丸形ボックス( 平蓋)未来工業(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミルキーホワイト
露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出 未来工業露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出~4方出未来工業
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミルキーホワイト
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2Mバンドー化学(10件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から76日以内出荷
滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
振動モータ エクセン振動モータエクセン
55,980税込61,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
周波数(Hz)50/60
スモウカム ヘッド ICM イスカルスモウカム ヘッド ICMイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から3日以内出荷
刃長l1(mm)20全長L(mm)50材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3
パック器専用ロール袋 オーム電機パック器専用ロール袋オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅28cm×長さ3m2本入り
材質ポリエチレン、ナイロン寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 28×3耐熱温度(℃)約 100耐冷温度(℃)約 -30入数2本
超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(MTシャンク)日研工作所
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(MTシャンク)日研工作所
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
529税込582
1個
当日出荷から21日以内出荷
ケイグランド用カップC2型 三桂製作所ケイグランド用カップC2型三桂製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から13日以内出荷
菱形Tナット ナベヤ菱形Tナットナベヤ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から31日以内出荷
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スライドクッション 角キャップ 光スライドクッション 角キャップ
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途家具や椅子などにつけると、滑りやすくなります。材質/仕上フッ素樹脂、エラストマー樹脂
集塵用ホースカバー バニーメッシュカバー フジマック集塵用ホースカバー バニーメッシュカバーフジマック
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
ホースとコードをまとめる事で、コードの絡みと誤切断を防ぎ、ホースの摩耗も軽減します。よく滑る!蛇腹ホースが引っ掛からない。引っ掛かりを大幅に軽減!適合ホース:ホース内径Φ19~28mm用メッシュ長さ:2.5m取付例:内径Φ28ホースの約1.6mをカバー
用途引っ掛かりを大幅に軽減ブラック質量(g)60長さ(m)2.5内径(Φmm)適合ホース:19~28特性摩耗軽減/滑り性