カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2vs」の検索結果

63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
  • カッティングシート VS079チャコール 450mm×2M巻 中川ケミカル

    カッティングシート VS079チャコール 450mm×2M巻

    中川ケミカル(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。 完全不透過仕様です。 光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に。仕様完全不透過仕様です。光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。トラスコ品番758-3966材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.15質量(kg)0.57色チャコール長さ(m)2
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY2.5m スーパー工業

    吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY2.5m

    スーパー工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2258品名吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY2.5m 円盤小
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800
  • 端子カバー omron(オムロン)

    端子カバー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65
  • Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16
  • ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタ

    ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
    形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気/水
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,388税込¥2,627
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
  • LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW6Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2
  • LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形4方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65動作方式モメンタリ
  • LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW6Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW7Mシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
  • LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8MBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • 直流入力変換器(2出力) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(2出力)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格CE、UKCA、UL適合なし構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.015%/℃入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65
  • フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)動作方式モメンタリ照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
  • マークバンド ニックス
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    マークバンド

    ニックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(300個)
    4日以内出荷から66日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • 外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B

    フィッシャージャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2本)
    当日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • 外断熱用アンカー thermax フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax

    フィッシャージャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    保護構造IP65