曜日別特売

直流入力変換器(アナログ形)

直流入力変換器(アナログ形) - MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(アナログ形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器

アナログ回路により直流信号を統一信号に変換

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
取付
壁またはDINレール取付
使用温度範囲
-5~+55℃
精度
±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全27種類を絞り込む
入力信号
質量(g)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
耐電圧
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713598W2VS-AAA-R/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713668W2VS-AAA-P/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713756M2VS-4A-R/UL150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ760~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714341M2VS-44-R/K/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ760~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714822W2VS-AAA-M2/K/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715531M2VS-A6-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ764~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715732W2VS-6AY-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.51~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717430M2VS-4A-R/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ760~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717457W2VS-AAA-R/UL200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717886W2VS-A1AA-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 50Ω)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718541W2VS-DDD-R/K/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.50~20mA DC(入力抵抗 50Ω)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718952M2VS-AA-R/N150約3W入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ764~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719496W2VS-AAA-R/K/UL200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719722W2VS-DDD-R2/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.50~20mA DC(入力抵抗 50Ω)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720790W2VS-444-R/K/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.50~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720808M2VS-44-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ760~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02720982W2VS-4A4-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.50~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721402M2VS-5A-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ760~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721630W2VS-6AA-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.51~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721867M2VS-A1A-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ764~20mA DC(入力抵抗 50Ω)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721910W2VS-AAA-R2/N200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722576M2VS-6A-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ761~5V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722829W2VS-AA6-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02722847W2VS-AAA-R/CE200約3W入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.54~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723416W2VS-444-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.50~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723818M2VS-GA-M/N150100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間幅23×奥行124×高さ760~1mA DC(入力抵抗 1000Ω)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724010W2VS-4AY-M2/N200100V ACのとき 約4VA
200V ACのとき 約5VA
240V ACのとき 約6VA
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間
2000V AC 1分間
幅29.5×奥行124×高さ88.50~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする