カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,277)
  • 制御機器(672)
  • 切削工具(180)
  • パソコン/周辺機器(177)
  • 農業機械(123)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 電気材料(54)
  • 測定用品(44)
  • 物流用品(30)
  • 建築金物(29)
  • 家電(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 自転車部品(19)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 防犯用品(15)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業服(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2x3」の検索結果

関連キーワード
2,921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM2.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SP-203
鉄ニッケルメッキ スクリュー平ノートPC用 OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ スクリュー平ノートPC用OHSATO(大里)(1件のレビュー)
198税込218
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
4,000税込4,400
1袋(500本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.4大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め OHSATO(大里)鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止めOHSATO(大里)(1件のレビュー)
198税込218
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質表面処理ニッケルねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEMEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク 3M(スリーエム)ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1セット(40枚)
当日出荷
仕様シャフト別売材質砥粒:パーミスピンク砥材パーミス砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)穴径(mm)9.5
ビスセット 摂津金属工業ビスセット摂津金属工業
239税込263
1袋(10個)
7日以内出荷から8日以内出荷
(BY400)ディスク アッセンブリー、 ニッサン(BY400)ディスク アッセンブリー、ニッサン
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ゴミカバーネット(2x3m) 黄 セーフラン安全用品ゴミカバーネット(2x3m) 黄セーフラン安全用品(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
全周重りロープで飛ばされにくく、ゴミ置き場のカバーに最適です。鳥獣などによるごみ散乱防止や、預かり荷物のカバーや倉庫内の区画管理等にも。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止などイエロー材質PE寸法(m)約2×3
標準形エアシリンダ(丸形) CM2X3 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2X3SMC
629税込692
1個
9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルディスク3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(80個)
5日以内出荷から92日以内出荷
研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシ。羽根は荷重を一定に保ち隙間にもよく追従してきれいな仕上がり。成型ディスクを重ねて任意の厚みのブラシを作製可能。
用途バリ取り、糸面取り、溶接焼けの除去、サビの除去、被膜の除去
2.0x3.0m からすネット エスコ2.0x3.0m からすネットエスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
カラスには見えにくい黄色のネットを使用。 唐辛子由来の辛味成分、カプサイシンがカラスの味覚を刺激します。
エスコ品番EA952AD-16質量(kg)約1寸法(m)2×3
2.0x3.0m 間仕切りシート エスコ2.0x3.0m 間仕切りシートエスコ
24,200税込26,620
1枚
翌日出荷
仕様チェーン通し穴径:約Φ45mm材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)2.07幅(m)3
2.0x3.0m 間仕切シート エスコ2.0x3.0m 間仕切シートエスコ
21,500税込23,650
1枚
翌日出荷
仕様チェーン通し穴径:約Φ45mm材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3幅(m)2.0
M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ(1件のレビュー)
290税込319
1パック(7本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-203頭部形状六角穴付き
1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット エスコ1.0x2.0m/3.0mm ゴムマットエスコ
14,600税込16,060
1個
当日出荷
防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-111厚さ(mm)約3質量(kg)約9長さ(m)2幅(m)1
2.0x3.0m からすネット(ブルー) エスコ2.0x3.0m からすネット(ブルー)エスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-111質量(kg)1.2寸法(m)2×3
2.0x3.0m からすネット(イエロー) エスコ2.0x3.0m からすネット(イエロー)エスコ(1件のレビュー)
5,750税込6,325
1個
翌日出荷
色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-116質量(kg)1.2寸法(m)2×3
スプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #3日本スプリュー
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)50喰付き部の山数1.5山全長L(mm)105精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)11シャンク径D(Φmm)14寸法KL(mm)14ねじ外径(mm)18.598
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量18A600V(1.25mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
スプリューハンドタップ(並目) M14X2.0 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M14X2.0 #3日本スプリュー
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)45喰付き部の山数1.5山全長L(mm)95精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)10シャンク径D(Φmm)12.5寸法KL(mm)13ねじ外径(mm)16.598
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 #3日本スプリュー
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
71,300税込78,430
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50仕様3心(白・黒・赤)定格容量36A600V(3.5mm2×3心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
48,600税込53,460
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
はごろも シャキッとコーン EO缶 M2号缶X3 x16 はごろもフーズはごろも シャキッとコーン EO缶 M2号缶X3 x16はごろもフーズ
8,798税込9,502
1箱(3個×16個)
4日以内出荷
アメリカで収穫後4時間以内に急速凍結したスーパースイート種を国内で選別。砂糖不使用。3缶パック。
プロペラ (SS 3X13-3/4X19-M2) 6G5-45974-03 YAMAHA(ヤマハ)プロペラ (SS 3X13-3/4X19-M2) 6G5-45974-03YAMAHA(ヤマハ)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰) エスコ1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)エスコ
15,800税込17,380
1個
当日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-51厚さ(mm)約3質量(kg)9寸法(m)1.2×2
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 3m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 3mRS PRO
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 3m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 3mRS PRO
499税込549
1個
欠品中
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
3.0x 2m ステンレスチェーン エスコ3.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-302質量(kg)0.29使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
M 2x0.4 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 2x0.4 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HJ-2A
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2mRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
材料 = ネオプレンスポンジ。カラー = 黒。密度 = 122kg/m3。裏面粘着 = なしm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2mRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
材料 = ポリエチレン。カラー = 黒。密度 = 45kg/m3。幅 = 2m。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 110℃。動作温度 Min = -70℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。LD45ポリエチレンフォーム. ポリエチレンゴムシートは、プロピレンモノマーとゴム基材の組み合わせから作られた熱可塑性材料です。このシートは、強度、軽量、柔軟性が高く、衝撃吸収の属性で帯電防止加工が施されています。 また、騒音を吸収するため、ジム、学校、工場などに最適です。 化学薬品に対する耐性もあるため、化学プラントで床や表面を保護するのにも適しています。ポリエチレンゴムシートには各種色、長さ、厚さが用意されています。LD45 ポリエチレンフォームシリーズの特長:. 架橋された独立気泡のポリエチレンフォーム この素材は、耐油性と耐候性に優れています 密度: 4.5 g/cm 3 温度 温度範囲: -70 → +110 ° C シートサイズ: 1000 x 2000 mm. 用途:. ポリエチレンゴムシートは軽量で Durable and Tear 耐性があり、次のようなさまざまな産業に適しています。パッケージングおよび長期保管施設 輸送 ( 保護材 ) 化学プラント 学校 工場. よくある質問:. これらのシートを屋外で使用することはできますか. はい、ポリエチレンゴムを使用して、屋外の風雨にさらされる部品や機器を作ることができます。 「クローズドセル」タイプとは何ですか. クローズドセルフォームは高密度で強く、完全に形成されると固体に似ています。密度が高いため、温度制御によって湿度を下げることができるため、通風や金型の成長を防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M3X0.5 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M3X0.5 5PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRORS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2mRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBFASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付きRoHS指令(10物質対応)対応
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑) エスコ1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-41厚さ(mm)約3質量(kg)9寸法(m)1.2×2
M16 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM16 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,720税込10,692
1個
欠品中
エスコ品番EA829EB-16
3.0x2.0m ハトメ付防風シート エスコ3.0x2.0m ハトメ付防風シートエスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-54形状ビニールカーテン
関連キーワード
...