カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(355)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- コガネイ(891)
- omron(オムロン)(186)
- エスコ(125)
- BIGM(丸山製作所)(119)
- コーセル(98)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(89)
- RS PRO(78)
- StarTech.com(38)
- TDK(31)
- 新日軽(LIXIL)(24)
- 北陽電機(20)
- 日本スプリュー(16)
- 川崎電線(16)
- TOSTEM(LIXIL)(15)
- ASUS(エイスース)(15)
- Lumberg Automation(15)
- MARWI(15)
- 小野測器(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「m2x3」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CM2X3
SMC¥629税込¥6921個9日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から14日以内出荷表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D3
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
ラインフィルタ FH150
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から18日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
エアチャック(平行開閉形) MHF2-12
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形) MHF2-2
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
薄形シリンダ CDQ2B32-75
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1R
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D2)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)48
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D2
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D2
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10