カテゴリ
- 建築金物(59)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 建材・エクステリア(10)
- 機構部品(7)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m2x4 皿」の検索結果

M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)
大阪魂(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(50個)当日出荷十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)
大阪魂(13件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(50個)当日出荷十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
M2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)当日出荷から3日以内出荷十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)翌々日出荷軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種ねじピッチ0.4頭部形状皿頭ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット
bitstrong(ビットストロング)¥185税込¥2041セット6日以内出荷内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)13ねじの呼びM4
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥198税込¥2181パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状平ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
二管丁番 下部用(M4x16皿)(R)*A8H87R2
新日軽(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181セット9日以内出荷適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベールセット内容本体×1、取付ねじ×8色ブラック系勝手R(右)
二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2
新日軽(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181セット9日以内出荷適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベールセット内容本体×1、取付ねじ×8色ブラック系勝手L(左)
二管丁番 下部用(M4x16皿)(L)*A8H87L2
新日軽(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181セット9日以内出荷適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベールセット内容本体×1、取付ねじ×8色シルバー勝手L(左)
二管丁番 下部用(M4x16皿)(R)*A8H87R2
新日軽(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181セット9日以内出荷適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベールセット内容本体×1、取付ねじ×8色シルバー勝手R(右)
ガラスルーバー用オペレーターハンドルセット(R)
TOSTEM(LIXIL)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
ドアクローザ(20・23用)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷から8日以内出荷用途玄関ドア用ドアクローザ適合ポルトセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
玄関引戸 内外錠セット 引分け戸通し袖(外)用
TOSTEM(LIXIL)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷セット内容部品番号:JNP150A、化粧座付シリンダー1、はさみナット2、箱錠1、箱錠フロント取付ねじ(皿小ねじM4x10)3、鍵3、室内側はDDZZ113色ブロンズ対応商品光悦
門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット受側(両開き用)
新日軽(LIXIL)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷セット内容皿小ねじM4x40(3)、皿小ねじM5x20(2)色ブラック系適合シリーズ新峻岳
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(小型金型用)
アガトン¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。用途高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。付属品皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)36材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L2(mm)19寸法L3(mm)7寸法L4(mm)38.5寸法d1(Φmm)10耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64寸法d3(Φmm)20寸法d4(Φmm)27寸法L5(mm)~11材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷【動的】630 N、【静的】1050 N寸法d5(Φmm)26寸法d7(Φmm)5.2硬度(本体)61~63(HRC)
RS PRO ヒートシンクケース 165 x 105 x 60.5mm Black
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS PRO陽極酸化アルミニウムヒートシンクケース. 電気回路セットアップにシームレスに統合できるよう綿密に設計されたRS PRO陽極酸化アルミヒートシンク・プロジェクトボックスをご紹介します。高級中空アルミニウム押出材から作られたこのエンクロージャーは、最高の精度と信頼性を確保するための一連の機能を誇ります。 内部には、標準的なユーロカードPCBに対応するよう綿密に設計されたプリント基板取り付けスロットがあり、基板設計において比類のない柔軟性と一貫性を提供します。洗練されたブラックアルマイト仕上げは、見た目の魅力を高めるだけでなく、保護性能も高めています。 外見上、これらの筐体は最適な放熱のために戦略的に配置されたフィンで強化されており、内部の電気部品が過熱するリスクを効果的に軽減している。多用途性を核とするメーカーのエンクロージャーは、埃や破片に対するシールドとして機能し、さまざまな用途に適しています。特長と利点. PCBカード(特にユーロカード)の取り付け用に設計陽極酸化処理 アルミニウム製ボディ 取り外し可能な蓋付きマッチングエンドプレート 2 枚 冷却 フィンPCB スロットおよび取り付け用Tスロット2 個 M3x6mm皿頭ネジ4本で 固定 . こちらも必要です. 取付キット- RS在庫番号: ; 297-1358 297-1358 . 用途. コンピュータ アンプ 電源仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 165 mm幅 = 105 mm高さ = 60.5 mm外形寸法 = 165 x 105 x 60.5mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応