カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(781)
  • 機構部品(62)
  • 作業工具(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(23)
  • 電動工具(22)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 建築金物(7)
  • 空圧工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 12mm 六角」の検索結果

1,071件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
729税込802
1パック(54個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
570税込627
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-312頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
360税込396
1パック(8本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
468税込515特価
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
599税込659特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト (鉄/ダクロ) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/ダクロ)大阪魂(2件のレビュー)
569税込626特価
1パック(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M3 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM3 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
615税込677
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-25強度A2-100入数4ねじサイズM3×12
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(61件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
419税込461
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
569税込626特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(11個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(24個)
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
468税込515特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
M3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×12
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
200税込220
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
409税込450
1パック(38個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO
829税込912
1パック(60本)
当日出荷から翌々日出荷
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジフランジソケット (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(15件のレビュー)
569税込626特価
1パック(9個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
ツールセット E-ValueツールセットE-Value(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
六角穴付ボタンボルト (チタン) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (チタン)大阪魂(75件のレビュー)
569税込626特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質チタン頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO六角穴付止めネジ (黒染め)TRUSCO(3件のレビュー)
869税込956
1パック(69個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(65個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493特価
1パック(17個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(38個)
当日出荷から翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
六角穴付皿ボルト (チタン) 大阪魂六角穴付皿ボルト (チタン)大阪魂(33件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ) ラクテムラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)ラクテム
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
45pcs 工具セット trad45pcs 工具セットtrad(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。入組点数45セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65質量(kg/セット)4.3
...