カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 小ねじ(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
ねじの呼び
  • M1.6(3)
  • M1.7(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • PEEK(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(1)
  • SCM435(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角穴付き(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.31(80山)(2)
  • 0.4(5)
  • 0.45(56山)(6)
  • 0.5(1,401)
  • 0.6(16)
  • 0.7(36山)(21)
  • 0.8(14)
  • 1(47)
  • 1.05(24山)(99)
  • 1.25(59)
  • 1.5(25)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(8)
  • 2(12)
  • 2.5(31)
  • 3(8)
  • その他(3)
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • 第一測範(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・第一測範・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 15」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(285件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ由良産商
1,398税込1,538
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から20日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ