カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,598)
- 制御機器(2,191)
- 作業服(843)
- メカニカル部品(579)
- ねじ・ボルト・釘(521)
- 電気材料(281)
- 測定用品(245)
- パソコン/周辺機器(215)
- 切削工具(203)
- 農業機械(186)
- 空調・照明・電設資材(160)
- 物流用品(159)
- 科学研究・開発用品(147)
- FA担当者のオススメ新商品(130)
- 機構部品(119)
- 防犯用品(97)
- 油圧機器・油圧ホース(91)
- ポンプ・送風機・電熱機器(80)
- 作業工具(76)
- 船舶用品・漁業資材(66)
- 電動工具(66)
- バイク純正部品(62)
- 家電(52)
- バイク部品(47)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
- 印刷用紙/インク/印刷機(38)
- 自動車補修部品(37)
- 空圧工具(32)
- 建築金物(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- 自動車純正部品(28)
- 保管用品(27)
- 安全用品(24)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 溶接用品(21)
- 事務用品(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 医療(18)
- 店舗什器・備品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 縫製用品(16)
- オフィス家具(15)
- クリーンルーム用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 梱包用品(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 測定関連サービス(12)
- 厨房用品(11)
- カー用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 清掃用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 安全保護具(9)
- 防災用品(8)
- 塗料(7)
- テープ(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 救急・衛生(6)
- 農具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 日用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 研磨材(5)
- 住設機器(4)
- 介護用品(3)
- 手袋(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- トラック純正部品(3)
- 理美容(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(2,267)
- サンエス(713)
- 大阪魂(438)
- omron(オムロン)(379)
- Panasonic(パナソニック)(322)
- RS PRO(242)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(175)
- BIGM(丸山製作所)(144)
- CKD(132)
- Igus(イグス)(130)
- コーセル(102)
- 三木プーリ(91)
- IDEC(和泉電気)(84)
- ダイヤトレンド(84)
- VISHAY(79)
- New-Era(ニューエラー)(78)
- 三菱電機(77)
- INFINEON(75)
- コガネイ(68)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m3 55」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(6個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(11個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(55個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥669税込¥7361パック(21本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(500本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から62日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
強力ばね TM(中荷重) TM35-55
東京発条製作所¥869税込¥9561個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)136.36自由長(mm)55外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(400個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。材質塩化ビニール系色透明長さ(m)15脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(450個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)
TRUSCO(12件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
DMM.make 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6
DMM.make¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約10.9(スタンド含む)消費電力(W)140、0.5(待機時)電源AC100V、50/60Hz本体質量(kg)約10.9(スタンド含む)型番DKS-4K55DG6電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×269×769(スタンドを含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角(水平/垂直):178°/178°入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー8W+8W取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ55パネル駆動方式IPS
...