カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,302)
- パソコン/周辺機器(437)
- 制御機器(239)
- 切削工具(189)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- メカニカル部品(90)
- 空調・照明・電設資材(89)
- 物流用品(77)
- 農業機械(53)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 自動車補修部品(40)
- バイク部品(35)
- 作業工具(34)
- 電気材料(27)
- 防犯用品(21)
- 測定用品(19)
- 家電(18)
- 住設機器(17)
- 溶接用品(16)
- 機構部品(15)
- 電動工具(14)
- 安全保護具(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 安全用品(8)
- 清掃用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 空圧工具(4)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(1,148)
- CKD(112)
- StarTech.com(96)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(95)
- 日産ネジ(92)
- KITO(キトー)(75)
- ダイヤトレンド(60)
- サンワサプライ(54)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- エレコム(48)
- 三木プーリ(45)
- M5Stack(37)
- OSG(オーエスジー)(36)
- 東洋技研(30)
- メディアカバーマーケット(29)
- TRUSCO(26)
- 山洋電気(26)
- ELPA(24)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- ブランドをもっと見る
「m3 p4」の検索結果

(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥458~税込¥504~1パック(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥479税込¥5271パック(145個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=4(SW+JIS小形W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(ステンレス/生地)
大阪魂¥629税込¥6921パック(65個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM3
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(66個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥499税込¥5491パック(73個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(90個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥13,980~税込¥15,378~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質黄銅種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,598~税込¥6,158~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/クローム)(小箱)
大阪魂¥13,980~税込¥15,378~1箱(1500個)ほか翌々日出荷から72日以内出荷材質黄銅種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
薄板+ナベセムスP-4
八幡ねじ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(120本)ほか当日出荷から4日以内出荷【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,698~税込¥8,468~1箱(800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質黄銅種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)
M5Stack¥15,980税込¥17,5781個当日出荷デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
Oリング P4
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格P4部品名称Oリング P4図解NoBSM-620SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.23、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.50、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第3段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.25、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.17、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右) 22M部品_No.44、BSM-1310L オプション2 22M 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSM-1040SLT-C2S オプション10 18M第1段ブーム ノズル部品_No.22、BSM-1020L-D 第1段ブーム配管 右部品_No.20、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.17、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.74、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.16など
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P4D
OSG(オーエスジー)¥59,980~税込¥65,978~1本4日以内出荷インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)4
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(50個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
耐雷 コード付タップ4P3m
ELPA¥979税込¥1,0771個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ質量(g)322使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
スズ(+)ナベP=4
大阪魂¥7,225税込¥7,9481個4日以内出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5
...