カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(818)
  • 切削工具(771)
  • ねじ・ボルト・釘(452)
  • 制御機器(380)
  • 測定用品(254)
  • 機構部品(182)
  • メカニカル部品(132)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(86)
  • 電気材料(77)
  • 空圧工具(63)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 物流用品(46)
  • 作業工具(41)
  • 自動車純正部品(38)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
  • バイク純正部品(36)
  • クリーンルーム用品(33)
  • 溶接用品(32)
  • トラック輸送・安全用品(26)
  • バイク部品(25)
  • 農業機械(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 空調・電設資材(21)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 作業服(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • 電動工具(18)
  • 自転車部品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 家電(13)
  • 医療(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 梱包用品(7)
  • 塗料(7)
  • 住設機器(7)
  • 事務用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 手袋(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3-0.5」の検索結果

3,958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挿入工具 INP M3X0.5 日本スプリュー挿入工具 INP M3X0.5日本スプリュー
6,598税込7,258
1個
当日出荷
本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
M3-0.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコM3-0.5 [メトリック]リコイルキット(並目)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-3A
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個) エスコM3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個)エスコ
1,520税込1,672
1パック(21個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-66入数21ナット径M3×0.5
エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5EFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3日本スプリュー
2,198税込2,418
1本
欠品中
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数1.5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
M3-0.5 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM3-0.5 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-3A
エホート 六角軸中タップ M3x0.5 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M3x0.5EFFORT(エホート)
699税込769
1本
翌々日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
六角軸ポイントタップ M3×0.5mm Thread Master六角軸ポイントタップ M3×0.5mmThread Master
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個) エスコM3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個)エスコ
1,520税込1,672
1パック(21個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-80頭部平頭入数21ナット径M3×0.5
M3-0.5   リコイルインサートネジタング折取工具 エスコM3-0.5 リコイルインサートネジタング折取工具エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
材質プラスチック、スチール寸法(mm)10×100質量(g)8.0ねじ径M3-0.5アズワン品番64-7965-03
M3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5組入) エスコM3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5組入)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
ねじ径M3エスコ品番EA947AS-3
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2日本スプリュー
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
六角軸ガイド付タップ M3×0.5mm Thread Master六角軸ガイド付タップ M3×0.5mmThread Master
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)60ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5タップ長(mm)3
M3x0.5 /19mm 六角ダイス 並目/HSS エスコM3x0.5 /19mm 六角ダイス 並目/HSSエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
仕様●材質:HSS-G●呼び:M3×0.5●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目アズワン品番65-9301-89
スパイラルタップ SP P3 M3X0.5 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SP P3 M3X0.5YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に適しています。 切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに適しています。 タップが食い付き易いです。 キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。 HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
M3-0.5x6mm   リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM3-0.5x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-3L
ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5千代田通商
999税込1,099
1個
翌々日出荷
制御方式メーターイン
M3-0.5x  3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM3-0.5x 3mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
4,060税込4,466
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)3ねじ径M3-0.50適合ドリル径(mm)3.1アズワン品番64-7965-22入数100個
M3-0.5x  6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM3-0.5x 6mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
4,740税込5,214
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)6ねじ径M3-0.50適合ドリル径(mm)3.1アズワン品番64-7965-20入数100個
M3-0.5x4.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM3-0.5x4.5mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-3M
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 #3日本スプリュー
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
M3-0.5x4.5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM3-0.5x4.5mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
4,420税込4,862
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)4.5ねじ径M3-0.50適合ドリル径(mm)3.1アズワン品番64-7965-21入数100個
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット エスコΦ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネットエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
M3-0.5x3mm   リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM3-0.5x3mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-3S
ネジリングゲージ M3X0.5-6g GR NR 第一測範ネジリングゲージ M3X0.5-6g GR NR第一測範
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ピッチ0.5
ナベコネジ(+) M3X0.5X10 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M3X0.5X10BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M3X0.5X10部品名称ナベコネジ(+) M3X0.5X10関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.57MB) 展開図12(1.49MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.57MB) 展開図16(1.49MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.57MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.15MB)図解NoMSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.4、MSW-70-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.42、MSW-72-K 調圧弁部品_No.14、SSA-V1002CT-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.4、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.42、MSW-71-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15K メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、VSM110-15S メインフレーム・座席部品_No.39、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.14、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.120、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.42、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSA-V602C-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSW-72-M 調圧弁部品_No.14、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.29、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.120、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.9、SSA-V602C 計器パネル-1部品_No.44、SSW-400CM-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSW-400CM-3 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、ERS-201 制御盤部品_No.27、MSW-70-M 調圧弁部品_No.13、BLM-30 電装品部品_No.7、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.120、MJI-1010 電装品部品_No.5、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-71-M 調圧弁部品_No.13、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.9
MARWI ギヤハンガー GH-141 M3x0.5 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-141 M3x0.5 (2pcs)MARWI
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・Specialized ・S-WORKS
MARWI ギヤハンガー GH-086 M3x0.5 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-086 M3x0.5 (2pcs)MARWI
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・Specialized ・S-WORKS
カラータングレス M3-0.50X2D(100個) リコイルジャパンカラータングレス M3-0.50X2D(100個)リコイルジャパン
5,998税込6,598
1袋(100個)
4日以内出荷
ナベコネジ(+) M3X0.5X5 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M3X0.5X5BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M3X0.5X5ISO部品名称ナベコネジ(+) M3X0.5X5関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(1.14MB)図解NoMI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.102、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.13
MARWI ギヤハンガー GH-125 M3x0.5 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-125 M3x0.5 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・CANNONDALE
カラータングレス M3-0.50X1.5D(100個) リコイルジャパンカラータングレス M3-0.50X1.5D(100個)リコイルジャパン
5,798税込6,378
1袋(100個)
4日以内出荷
カラータングレス M3-0.50X1D(100個) リコイルジャパンカラータングレス M3-0.50X1D(100個)リコイルジャパン
4,998税込5,498
1袋(100個)
4日以内出荷
MARWI ギヤハンガー GH-038 caphead M3x0.5 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-038 caphead M3x0.5 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・CENTURION ・MERIDA
難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M3X0.5 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M3X0.5YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M3X0.5 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M3X0.5 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM3 ピッチ0.5 SPS M3XP0.5 GPシリーズ アイゼンねじ位置ゲージ ねじの呼びM3 ピッチ0.5 SPS M3XP0.5 GPシリーズアイゼン
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えますピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できますゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
MARWI ギヤハンガー GH-140 M3x0.5x8L (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-140 M3x0.5x8L (2pcs)MARWI
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・Specialized
MARWI ギヤハンガー GH-109 M3x0.5x10L (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-109 M3x0.5x10L (2pcs)MARWI
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・CANNONDALE
MARWI ギヤハンガー GH-111 M3x0.5x8L (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-111 M3x0.5x8L (2pcs)MARWI
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・TREK
...