カテゴリ

  • 制御機器(83)
  • 測定用品(48)
  • 自動車純正部品(42)
  • 保管用品(40)
  • 農業機械(24)
  • 電気材料(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • メカニカル部品(12)
  • 防犯用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 安全用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3-66」の検索結果

関連キーワード
419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)

    大阪魂(95件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂

    強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

    大阪魂(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(15本)
    当日出荷から14日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M

    バンドー化学(13件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂

    鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)

    大阪魂
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 棚板 M3型・M5型用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 棚板 M3型・M5型用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオグレー
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M

    バンドー化学(4件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類テーパーワッシャー表面処理生地
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M

    バンドー化学
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 150型

    三ツ星ベルト
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    4,398税込4,838
    1箱(30個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類並丸ワッシャー表面処理ユニクロ
  • 丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー) 大阪魂

    丸先カバー内ねじ 付(樹脂/グレー)

    大阪魂
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質樹脂
  • ロックねじ 日研工作所

    ロックねじ

    日研工作所
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型
  • Uボルト 船舶用 A形(鉄/ドブ) 大阪魂

    Uボルト 船舶用 A形(鉄/ドブ)

    大阪魂
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    7,598税込8,358
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質S45C厚さ(mm)6.0種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ホワイト
  • 中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    グレー高さ(mm)1811棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
  • 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(30個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ブラック
  • 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ドブ)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ドブ)(小箱)

    大阪魂
    7,898税込8,688
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ドブ
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    仕様基本型グレー高さ(mm)1811奥行(mm)581棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581
  • タイヤラック 単体 TRUSCO

    タイヤラック 単体

    TRUSCO(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1セット
    翌日出荷
    タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール梱包数1台棚ピッチ(mm)25材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)表面処理(本体)粉体塗装外寸法・高さ(mm)1811棚板調整ピッチ(mm)25
  • Uボルト 船舶用 A形(鉄/生地) 大阪魂

    Uボルト 船舶用 A形(鉄/生地)

    大阪魂
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    2,398税込2,638
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
  • 六角ナット M3 ナイロン66 1袋 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    六角ナット M3 ナイロン66 1袋 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1袋(3000個)
    7日以内出荷
    用途 回路基板用スペーサ。スペーサをナットで固定します。
    仕様●呼び径:M3●幅:2.4mm●材質:ナイロン66●コード番号:184-2351アズワン品番65-7910-97
  • Nippon eSIM for Japan 365日20GB 国内用 DHA Corporation

    Nippon eSIM for Japan 365日20GB 国内用

    DHA Corporation
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷
    【eSIM端末専用】SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 16シリーズ、、15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG
  • 六角ナット M3 ナイロン66 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    六角ナット M3 ナイロン66 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    619税込681
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●呼び径:M3●幅:2.4mm●材質:ナイロン66●コード番号:184-2740アズワン品番65-7911-46
  • スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X5付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X5付

    TRUSCO
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3794高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-63外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×481×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    仕様連結型グレー棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等積載量(kg/段)300、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)1500
  • タイヤラック 連結 TRUSCO

    タイヤラック 連結

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷
    タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール梱包数1台棚ピッチ(mm)25材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)表面処理(本体)粉体塗装外寸法・高さ(mm)1811棚板調整ピッチ(mm)25