カテゴリ
- 測定用品(37)
- 制御機器(30)
- 農業機械(24)
- 電気材料(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 切削工具(9)
- 保管用品(8)
- 安全用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(5)
- 防犯用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 作業服(3)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 理研計器(32)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- 大阪魂(13)
- RS PRO(12)
- TRUSCO(8)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- CKD(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カートン(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- 富士電線工業(4)
- 岡崎精工(3)
- 三菱電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- mizuno(ミズノ)(3)
- トーエイライト(3)
- PEM(旧ユーロテック)(3)
- EATON(イートン)(3)
- HCL(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m3-66」の検索結果

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(15本)当日出荷から14日以内出荷種別全ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型
三ツ星ベルト¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から52日以内出荷高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,598税込¥8,3581箱(30個)翌々日出荷材質S45C厚さ(mm)6.0種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ホワイト
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(30個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C色黒種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理3価ブラック
CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥2,398~税込¥2,638~1パック(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
Nippon eSIM for Japan 365日20GB 国内用
DHA Corporation¥6,498税込¥7,1481台翌日出荷【eSIM端末専用】SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 16シリーズ、、15シリーズ、14シリーズ、13シリーズ、12シリーズ、11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8Pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG
スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X5付
TRUSCO¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3794高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-63外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×481×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm
三ツ星ベルト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スチールラック M3型中量棚 1800XD571XH1800 缶受X5付
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3810高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-95外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X5付 連結
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3795高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1800棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-88外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×481×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1800棚板内寸・間口(mm)1740
スチールラック M3型中量棚 1800XD571XH1800 缶受X5付 連結
TRUSCO¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3811高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1800棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-96外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×581×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1800棚板内寸・間口(mm)1740
#3-66M得得3双組
富士グローブ¥19,980税込¥21,9781セット(10個)10日以内出荷オイル加工皮を使用しており、硬くなりにくいです。用途土木、建築、ハードな作業に、建築、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園など仕様背縫いトラスコ品番135-1549厚さ(mm)1.4質量(g)480
固定 変倍実体顕微鏡 NSW-20PG-260
カートン¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能。付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン高さ(mm)(ステージ)326形式(鏡体)双眼変倍本体質量(kg)約5作動距離(mm)82.5(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED照明、透過照明:なし総合倍率(実視野)10x-20x 最低倍率ー最高倍率(Φ23mmーΦ11.5mm)ベース寸法(mm)W220×D284(電源コード含まず)ステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52~75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x-2x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)LED【LED球数】60個、【LED色温度】5500K±5%、【使用温度】1℃~40℃、【保存周囲温度】-10℃~+50℃、【入力定格電圧】100~240V 50/60Hz、【消費電力】5W(100V使用時)、【付属品】照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)ワーク観察可能高さ(mm)125(※観察できるワークの厚さ)鏡体機能傾斜角45度・360度回転式
ガススプリング
栃木屋¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から9日以内出荷長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。用途OA 機器・医療機械・工作機械等表面処理(本体)艶消塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X10付
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3792高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-61外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×481×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
TM 超硬バンドソー
LENOX(レノックス)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷から7日以内出荷高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
スチールラック M3型中量棚 1800XD571XH1800 缶受X10付
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3808高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-93外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740