カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(308)
- 制御機器(177)
- 農業機械(78)
- 電気材料(72)
- メカニカル部品(52)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 切削工具(28)
- パソコン/周辺機器(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 物流用品(20)
- 測定用品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 機構部品(13)
- 自動車補修部品(10)
- 作業工具(10)
- バイク部品(9)
- 溶接用品(8)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(296)
- コーセル(101)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- RS PRO(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- omron(オムロン)(24)
- 三ツ星ベルト(22)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
- 三菱電機(19)
- コガネイ(17)
- メディアカバーマーケット(16)
- ダイヤトレンド(15)
- TRUSCO(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- カートン(5)
- ハーティング(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m3×55」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(11個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(167件のレビュー)¥669税込¥7361パック(21本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(500本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(400個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(450個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)
TRUSCO(12件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥6,698税込¥7,3681箱(200本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(2500個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(400個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ポリマックスベルト 3M形
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
ソフトLEDペンライト(瞳孔ゲージ付)
ユーメド貿易(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。寸法(mm)Φ11×129質量(g)43電源単4乾電池×2個(付属)
...