カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(396)
  • 機構部品(37)
  • 建築金物(37)
  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×8 皿」の検索結果

関連キーワード
524件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(220個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
10税込11特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキModes(20件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
609税込670
1パック(360個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
79税込87
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
549税込604特価
1パック(360個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(220個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(65個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(107個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(2500個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2エレコム
7,398税込8,138
1個
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約4.76ブラックタイプデスク取り付けタイプ適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約1~9(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度アームの可動方向水平垂直取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(18本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCOネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付TRUSCO(10件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1161
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(4件のレビュー)
599税込659特価
1パック(360個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
579税込637特価
1パック(240個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
床下点検口 モノタロウ床下点検口モノタロウ(33件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(290個)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(11個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム デュアル 2画面 ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg(×2) ブラック エレコムモニターアーム デュアル 2画面 ロング ディスプレイ 【13~32インチ】 耐荷重8kg(×2) ブラックエレコム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
仕様【取付画面数】2画面、【ガススプリング】-セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1材質スチール質量(kg)約4.3ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)約8.0(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×122×548※突起部、クランプノブを含まず適合サイズ13~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75軸数5軸可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アジャスターベース AD-555型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
ネジはずしビット ベッセルネジはずしビットベッセル(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)大阪魂(33件のレビュー)
869税込956
1パック(80個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本)エスコ
250税込275
1パック(27本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
209税込230
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナットゲージ シンワ測定ボルト・ナットゲージシンワ測定
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
用途ボルト、ナットのサイズ確認に。仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)測定範囲(mm)0~120ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20製品質量(g)62製品サイズ(mm)80×160×2.5
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
559税込615
1パック(290個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(30件のレビュー)
869税込956
1パック(80個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO超低頭小ねじ(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1セット(36本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭強度区分4.8相当
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
599税込659
1パック(155個)
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(2500個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
...