カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 機構部品(21)
  • 切削工具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3012」の検索結果

関連キーワード
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 青+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 青+白マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色青/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+青 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+青マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+白マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 緑+白 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 緑+白マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1箱(7本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ツールワゴン 引出付き モノタロウツールワゴン 引出付きモノタロウ(168件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)19板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8ストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)645×348×80トレー内寸(mm)705×350×80関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.3MB)材質(荷台)EVA
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
PPテープ玉巻 M-300 ユタカメイクPPテープ玉巻 M-300ユタカメイク(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等RoHS指令(10物質対応)対応
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
639税込703特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
24,808税込27,289
1箱(7本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ頭部形状六角
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(27件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
スマートレグ 光スマートレグ(6件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]ホッチキス針PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
249税込274
1箱(5000本)
当日出荷
針の通りやすい、鋭角な針先形状。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。メーカー従来品に比べ、綴じ能力がUP。よりスムーズな紙通りを実現しました。材質は亜鉛メッキ鉄線です。ホッチキスにあった針をお選びいただけるよう、豊富なバリエーションです。
材質亜鉛メッキ鉄線
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂デンデンボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)岩田製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
プロフィットツール めがねレンチ KTCプロフィットツール めがねレンチKTC
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット仕様パワーフィット
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3012M-10-10 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3012M-10-10三木プーリ
19,661税込21,627
1個
当日出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012Mタイプ3000寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5.1寸法D(mm)28.6常用トルク(N・m)2.5締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)11.4MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×10