工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
繰り返し・詰め替え対応
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(中形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22
電源電圧AC/DC24V
外径(Φmm)56
取得規格CE, UKCA, EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.09MB)
適合単位切換機能付
タイプ分離型モニタ部
入力仕様電圧入力
出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用
タイプ分離型モニタ部
規格CE/UKCAマーキング
電源電圧(V)DC12~24±10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(9.62MB)
足への負担を少なくする仕様で、歩きやすさ、足が痛くならない、もっと歩きたくなる靴です。インソールの一部に抗菌防臭素材アミノファイン(R)を使用。
ローリングカットにより指先に少し力を入れるだけでスイッと前へ。ラウンディングカットの広い面積により、かかとからしっかりと着地。
材質人工皮革(エアフィ)ポリエステル、ポリウレタン、合成皮革、合成底(ポリウレタン)
標準質量(g/片足)250
足幅3E相当
底面の厚さ(mm)前:約20、後:約40
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーニッサン
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅
材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
タイプ標準タイプ
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
仕様配線なし
種類蓋ネジ(上)
適合規格防塵
キャップ樹脂
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)160
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)3.8
寸法W1(mm)6.9
寸法LE(mm)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm
色筐体:黒
質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)
タイプ-
規格認証:UL 508、UL 60947-5-5
保護構造IP54
スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY
適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2
接点構成-
番号-
定格絶縁電圧(V)60
定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%
動作力-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)
ケーブル-
耐振動(耐久)-
保存温度範囲(℃)-20~55
引張強度(N)-
安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201
EMC規格IEC/EN 61131-2
耐振動(誤動作)-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
条件付短絡電流-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)
定格通電電流(A)-
最大操作頻度-
回路-
USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力
回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200
ロック機構-
コンジット口サイズ-
定格使用電圧(V)-
動作ストローク(mm)-
対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
相対湿度(%RH)-
保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料
仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
質量(g)約870(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)
機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)
ガス採気方式自動吸引式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)
付属品USBドングル、かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ
使用温度範囲(℃)-10~40
機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)
光源630nm 赤色LEDランプ
読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm)
消費電流(mA)90
メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)
読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで
保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外)
ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)
EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCI
プロセッサー32bits CPU
受光素子CCDリニアイメージセンサー
BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)
USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版
使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)
付属品USBドングル、かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ
湿度(%RH)0~95(非結露)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9
機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)
光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)
読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)
消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)
メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)
読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで
保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)
防塵・防滴IP54
衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作
ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)
EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B
動作温度(℃)-10~40
読み取り速度30フレーム/秒
保管温度(℃)-40~60
受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix
BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)
USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版
読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMSV415R2S(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、GKSL3300R1-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MRS60-302 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MRS75-503 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSV515R2SL(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MS331EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.23、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 バルブステムシール_No.26、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)
付属品かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ
湿度(%RH)0~95(非結露)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9
機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)
光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)
読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)
消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)
メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)
読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで
保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)
防塵・防滴IP54
衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作
ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)
EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B
動作温度(℃)-10~40
読み取り速度30フレーム/秒
保管温度(℃)-40~60
受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix
BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)
USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版
読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
規格9X26X5
部品名称フエルトパツキン
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoSSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.32、SSA-F616VT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.31、SD65 本体部品_No.33、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.35、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.31、MK55 本体部品_No.33、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.28、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.37、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.34、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS613R4T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS653DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS650 本体部品_No.33、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS653DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
仕様配線あり
寸法(mm)45×45U
種類蓋ネジ(前)
適合規格防塵
キャップアルミ
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
仕様ロータリー 逆転2段
質量(kg)57
車輪幅(mm)150・220(内~外)
回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564
ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805
クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)3
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2
油量(L)E:0.5、G:3.0
馬力(PS)4.2
作業幅(mm)150-300
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
部品名称キヨウリヨクキリナシヨウセイリユウパツキンHF-
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.73MB)
図解NoMRS75-501 アスパラノズル部品_No.18、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.21、MRS60-301 アスパラノズル部品_No.18、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.17、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.21、MRS75-503 オプション(4) アスパラノズル部品_No.18、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.12、MRS30-131 オプション(4)スイヘイサンプノスル(タバコ用ノズル)部品_No.3、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.17、MRS60H-350 オプション(1) アスパラノズル部品_No.18、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.17、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.18、MSA613R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.17、MRS60-300-3 アスパラノズル部品_No.18、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.17など
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoMS172EMRA エンジン エアクリーナ キャブレタ部品_No.44、MSV415SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、MSV415L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MLSL3304 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MRS60-302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS413R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.44、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MS315EA-1 エアークリーナ キャブレタ部品_No.44、MSV413B-M-2-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.38、MSV415L-1(10) エンジン エアクリーナなど
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
規格10~36フクム
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.96MB)
図解NoMSA413R3-2M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MSW1511-2M-A(バーク) エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.9、MS415CA エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MS515EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.9、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.9、MS413EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.9、MS413CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MS513EA-2M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.9、MRS60-302 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MRS60-301 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MSA513R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MS415EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.9、MP8030E-2M エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレタASSY_No.9、MSA413R3-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MS413ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MS413EW-2M -A エアクリーナ,キャブレタ部品_No.9、MRS60-300-4 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB)
図解NoMRS60-300-4 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3、MSV415L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3、MSA413R4C 8.5 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3、MS413EW-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.3、MSA513R4C 10 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3、MSA415R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3、MSV413R2-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.3、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.3など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ