カテゴリ

  • 農業機械(57)
  • 制御機器(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m30y」の検索結果

関連キーワード
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウカラーマグネット 30mm 6個入りモノタロウ(20件のレビュー)
99税込109
1パック(6個)
当日出荷
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
ワイドモンキーレンチカラーグリップ付 スーパーツールワイドモンキーレンチカラーグリップ付スーパーツール(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
強力カラーマグネット 30Φ TRUSCO強力カラーマグネット 30ΦTRUSCO
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷
ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)30質量(g)22保持枚数18特性強力
モグモグ スープマグ カクセーモグモグ スープマグカクセー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
真空二重構造で保温も保冷もできる、スリムなスープジャー。マグボトルのように持ち歩けます。 6時間保温効力が68度以上の保温力、6時間保冷効力が9度以下。朝準備して、ランチまで食べ頃の温度をキープ! スリムタイプなので、バッグに入れてもかさばりにくく、出し入れしやすい。
材質内ビン/18-8ステンレス フタ/PP容量(mL)300質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
カラーマグネット ミツヤカラーマグネットミツヤ
399税込439
1個
当日出荷
材質:再生PS樹脂40%,マグネット包装:収納便利なPSケース(フック式)色:黄
研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ クール・テック研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプクール・テック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
研磨大王の特徴1.時短! 工数削減各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3寸法(Φ×mm)30×10
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から113日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象構造金属製円柱形ねじ付
詰め替えインク サンワダイレクト詰め替えインクサンワダイレクト
889税込978
1個
4日以内出荷
キヤノンの幅広い機種に対応したマルチインクです。 点下方式で入れることができるので工具不要で簡単につめかえができます。 イエロー(30mL)です。
セット内容手袋×1組種別詰め替えインク容量(mL)30適合機種メーカーCanonインク色イエロー詰替方式点下方式インク染料
CXSL Series(CXSL6M) SMCCXSL Series(CXSL6M)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6MSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25MSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10MSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32MSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCCXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20MSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL6M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL6MSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25MSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10MSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20MSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32MSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15MSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形
CXSM Series(CXSM15M) SMCCXSM Series(CXSM15M)SMC
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形
カバ- 1 B3L-Y284M-30-GE YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 B3L-Y284M-30-GEYAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ピン (62Y) 90249-05M30 YAMAHA(ヤマハ)ピン (62Y) 90249-05M30YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ボルト (62Y) 90109-06M30 YAMAHA(ヤマハ)ボルト (62Y) 90109-06M30YAMAHA(ヤマハ)
579税込637
1個
3日以内出荷
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1130件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-2omron(オムロン)(31件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
S Series(SS5Y5-M10S30) SMCS Series(SS5Y5-M10S30)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
Y1WC98010 FC-M6000 30T-AN SHIMANO(シマノ)Y1WC98010 FC-M6000 30T-ANSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)富士電機(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から23日以内出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ40材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
東芝【純正】紙パックフィルター 東芝東芝【純正】紙パックフィルター東芝(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
688税込757特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム