カテゴリ

  • 農業機械(42)
  • 制御機器(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m310-50」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.01測定力(N)5~10平面度(μm)0.6寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットストップ
  • クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック)

    クリンチングラウンドスペーサー

    PEM(旧ユーロテック)
    2,898税込3,188
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
    用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
  • 安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結  可動  JZSP-CSM31相当 ダイヤトレンド

    安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CSM31相当

    ダイヤトレンド
    5,640税込6,204
    1本
    16日以内出荷
    安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル・ブレーキ付き曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
  • 【校正】標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷から45日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品などサービス分類校正
  • 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)6.5電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67角度調節上下4段階(手動式)
  • 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトで場所をとらない据え置き型の工業扇。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)5.5電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×33×71首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67角度調節上下4段階(手動式)
  • 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m

    フジックス[縫製用品](14件のレビュー)
    619税込681
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途各種衣料仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7番手#50
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルスパン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]

    ポリエステルスパン糸 #50 3000m

    フジックス[縫製用品](5件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
    用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0番手#50
  • ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音形

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
  • ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワ

    ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー

    フカガワ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
    フィルター1
  • ダクト用換気扇 日本電興

    ダクト用換気扇

    日本電興(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • オイルシール S10.5 24 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール S10.5 24 7

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
  • はってはがせるふせん 個別包装タイプ スマートバリュー

    はってはがせるふせん 個別包装タイプ

    スマートバリュー
    1,198税込1,318
    1パック(100枚×20パッド)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    たっぷり使えるはってはがせるふせん。 個別包装タイプです。
    形状短冊形枚数【1パッド】100枚グリーン購入法適合
  • Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 2 x 190 mH最大直流電流 = 2A取り付けタイプ = スルーホール最大直流抵抗 = 2 x 310mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 33mm奥行き = 19mm高さ = 39mm寸法 = 33 x 19 x 39mmコア材料 = ナノ結晶最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHzリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMBNC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
  • HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 M52-040023V2045 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 M52-040023V2045

    HARWIN
    88,980税込97,878
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
    仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 M52-040023V1045 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 M52-040023V1045

    HARWIN
    67,980税込74,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
    仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545

    HARWIN
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
    仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 25行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545

    HARWIN
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
    仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上用2ポスト式オープンフレームラック(8U/EIA規格) StarTech.com

    卓上用2ポスト式オープンフレームラック(8U/EIA規格)

    StarTech.com(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    2ポスト8U卓上用サーバーラック:19インチラックマウントのネットワーク/AV/メディア/IT機器用オープンフレームラック。専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に最適。アクセスしやすいデザイン:高さ41cmコンパクトな形状で、機器の前面と背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に理想的な、自立型ネットワークラック。仕様:8Uオープンフレームラック/幅:19インチ(50.3cm)/2ポスト/EIA/ECA-310-E準拠/ユニット(U)高さマーク付き/耐荷重:50kg/M5ケージナット、およびねじ付属。簡単セットアップ:フラットパック梱包で出荷され、輸送中の破損を防ぎ、組み立てが簡単。ホームやオフィスのデスク、テーブル、床などの設置に最適。機器取り付け用ケージナットとねじ付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    ブラック幅(cm)50.4耐荷重(kg)50長さ(cm)29.2高さ(cm)41
  • HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040000P2545 HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040000P2545

    HARWIN
    82,980税込91,278
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
    仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 25行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
    仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    HARWIN
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
    仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
    仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 1 列 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 1 列 表面実装

    HARWIN
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
    仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 25 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 25 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
    仕様極数 = 25行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    669税込736
    1個
    欠品中
    シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
    仕様極数 = 40行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = 基板対基板実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12A定格電圧 = 150 Vシリーズ = M50-3コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装

    HARWIN
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
    仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
    仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装

    HARWIN
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
    仕様極数 = 50行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型スポットエアコン 日動工業

    大型スポットエアコン

    日動工業
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    翌々日出荷
    高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。
    付属品風向可変ダクト(SPA-240DUCT)、カメハメハ(SPA-JNKM)、カメハメハ固定用ボルト(M8×30mm)×8本、排水口、入力電線10m仕様アースありその他【ODP値】0セット内容ドレンタンク85L質量(kg)310タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50 / 60消費電力(W)50Hz冷風:弱 / 4205、中 / 4450、強 / 4790、温風:弱 / 2859、中 / 2818、強 / 2915・60Hz冷風:弱 / 5075、中 / 5380、強 / 5735、温風:弱 / 3380、中 / 3240、強 / 3245回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200・60Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200定格電圧(V)三相200タンク容量(L)ドレンタンク85定格電流(A)50Hz冷風:弱 / 17.38、中 / 17.98、強 / 18.59、温風:弱 / 16.35、中 / 15.86、強 / 16.00・60Hz冷風:弱 / 16.74A、中 / 17.60、強 / 18.64、温風:弱 / 15.87、中 / 14.60、強 / 13.47定格出力(kW)【圧縮機】(50Hz)4.18 / (60Hz)4.18風量(m3/min)50Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68 / 60Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68首振角度(°)上下手動:35 / 左右手動:35保護等級IPX3冷媒の種類R32電線長さ(m)10風量【冷風】強・中・弱【温風】強・中・弱先端部電源側 / M6丸端子、本体側 / M4丸端子電線仕様-種別VCT5.5mm2×4心風速(m/min)50Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725・60Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725運転音(dB)78使用環境温度(℃)冷風 / 18~43、温風 / 8~22スイング(振り)なし保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー、過熱保護圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz / 136.0、60Hz / 136.0冷媒封入量(g)3000タイマーOFF(24時間)入力電圧範囲(V)AC180~220地球温暖化係数(GWP)675冷房能力(kW)(50Hz)冷風:19.3 / 温風:11.8、(60Hz)冷風:24.1 / 温風:13.1
  • 【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP スイデン

    【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP

    スイデン
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
    質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
  • アルミテープ(耐熱) エスコ

    アルミテープ(耐熱)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1巻
    翌日出荷
    熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。 耐熱保護、耐熱補強に
    仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃特性耐熱
  • HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装

    HARWIN
    7,298税込8,028
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
    仕様極数 = 20行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    HARWIN
    29,980税込32,978
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。
    仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = 表面実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)