カテゴリ

  • 農業機械(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m310-100」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.01測定力(N)5~10寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットストップ
クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック)クリンチングラウンドスペーサーPEM(旧ユーロテック)
3,998税込4,398
1パック(100本)
5日以内出荷から19日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
【校正】標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)サービス分類校正
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,690税込7,359
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
13,475税込14,823特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
ファイン手縫い糸 フジックス[縫製用品]ファイン手縫い糸フジックス[縫製用品](1件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。 細かくて強く、縫いじわを防ぎます。 なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。 天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。 シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
番手#40材質ポリエステル100%
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
12,375税込13,613特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
18,582税込20,440
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
ハッコーシュリンクメイト HAKKO(白光)ハッコーシュリンクメイトHAKKO(白光)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などにセット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロンシール溶着/溶断外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25シール長さ(mm)200(Max.)シール幅(mm)1.6風速(m/min)ヒーティングガン/600プラグ形状平型プラグ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,675税込15,043
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
769税込846
1個
翌日出荷から21日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅10mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,190税込1,309
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
エアシリンダ  CDBA2G100 SMCエアシリンダ CDBA2G100SMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
22,300税込24,530
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
4,990税込5,489
1個
当日出荷から7日以内出荷
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2Mバンドー化学(2件のレビュー)
679税込747
1本
翌々日出荷から54日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7アズワン品番65-3894-34
EXENA 圧着アタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA 圧着アタッチメントPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
EZ1PD1用圧着アタッチメント
質量(kg)1.6能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1圧着範囲(mm2)14-60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68公称出力(kN)40関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ロールラミネートフィルム100μ フジテックスロールラミネートフィルム100μフジテックス
19,980税込21,978
1ケース(4本×1箱)
翌々日出荷
ホットロール機に対応する、高品質な100ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
厚さ(μm)100長さ(m)100
スターコピカホルダー 100枚 CPKFシリーズ 桜井スターコピカホルダー 100枚 CPKFシリーズ桜井
13,980税込15,378
1冊(100枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
レーザープリンター対応素材。、ホルダーの形状のままプリント可能なので後加工機も必要なし。、1枚からオリジナルフォルダー製作可能です。
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
精密バイス GSVSD50 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD50ギガ・セレクション
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18質量(kg)18.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
二連はしご アルミ製 EA902シリーズ エスコ二連はしご アルミ製 EA902シリーズエスコ
38,300税込42,130
1個
翌々日出荷
アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mm材質アルミ合金質量(kg)7.2段数10踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)310縮長(m)2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75アズワン品番68-1861-76伸長(m)3.4
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-ZSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L100)SMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズFYH(日本ピローブロック)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール
ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール
クラッチディスク セドリック 85- アイシン精機クラッチディスク セドリック 85-アイシン精機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-22J13・30100-BN300・30100-80G65・30100-39V09・30100-V5210・30100-39V02・30100-39V07・30100-52L10・C0100-22J13・30100-V7500・30100-80GX1・30100-5M310・30100-39V01・30100-39V00・30100-01P00・30100-0H900・30100-39V08・30100-F6300
バンパー前出しステー左右セット いすゞエルフ(S58.2~H18.12)いすゞ'07イエローキャブ(H19.1~)用 JET INOUE(ジェットイノウエ)バンパー前出しステー左右セット いすゞエルフ(S58.2~H18.12)いすゞ'07イエローキャブ(H19.1~)用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
ジェットイノウエ製各種バンパーを、いすゞエルフ、いすゞ07イエローキャブへ取り付ける際に必要なステーです。適合バンパー・スーパーグレートバンパー 2t標準 330H(品番:510414)・シャトルバンパー 2t 標準車用 320H(品番:501054)・S310 スペシャルバンパー 2t 標準車用 310H(品番:510481)・クルージングバンパー 2t 標準車用(品番:510558)いすゞエルフは100m、120mm、140mm可変。
仕様100/120/140mm可変適合【バンパー品番】510414・501054・510481・510558材質スチールブラックタイプ標準/ワイド共用適合車種いすゞ2tエルフ(S58.2~H18.12)/'07エルフローキャブ(H19.1~)
ロールフィルム 100ミクロン 2インチ 外巻 フジテックスロールフィルム 100ミクロン 2インチ 外巻フジテックス
22,980税込25,278
1箱(4本)
5日以内出荷
ホットロール機に対応する、高品質な100ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
(C0100)クラッチ ディスク ASSY ニッサン(C0100)クラッチ ディスク ASSYニッサン
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:2m RS PRORS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:2mRS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 100mm代表規格 = IEC, RoHS対応RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5