カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「m331」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (21500)ラヂエーター ニッサン

    (21500)ラヂエーター

    ニッサン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP.   13310KM3700 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP. 13310KM3700

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP.   13310KM3010 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP. 13310KM3010

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP.   13310KM3000 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP. 13310KM3000

    ホンダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP HEAD LI   33102MJM315 ホンダ

    UNIT COMP HEAD LI 33102MJM315

    ホンダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP HEAD LI   33102MJM305 ホンダ

    UNIT COMP HEAD LI 33102MJM305

    ホンダ
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    5日以内出荷
  • ボールベアリング75mm160mm3315 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング75mm160mm3315 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:68.3mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9955アズワン品番65-7928-83
  • ボールベアリング70mm150mm3314 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング70mm150mm3314 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥131,980税込¥145,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:63.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9953アズワン品番65-7935-82
  • ボールベアリング85mm180mm3317 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング85mm180mm3317 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥288,980税込¥317,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9959アズワン品番65-7934-84
  • ボールベアリング95mm200mm3319 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング95mm200mm3319 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:95mm●外径:200mm●レース幅:77.8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9961アズワン品番65-7935-26
  • ボールベアリング90mm190mm3318 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング90mm190mm3318 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥307,980税込¥338,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9960アズワン品番65-7934-51
  • ボールベアリング80mm170mm3316 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm170mm3316 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥191,980税込¥211,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:68.3mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9958アズワン品番65-7934-83
  • ボールベアリング65mm140mm3313 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mm3313 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥110,980税込¥122,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9951アズワン品番65-7924-44
  • ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:54mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9949アズワン品番65-7934-31
  • ボールベアリング65mm140mm3313 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mm3313 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥134,980税込¥148,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9952アズワン品番65-7934-52
  • Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 500mA, 7.3 x 5.4 x 4.7mm, DR331-513BE BOURNS

    Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 500mA, 7.3 x 5.4 x 4.7mm, DR331-513BE

    BOURNS
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0331長さ = 7.3mm奥行き = 5.4mm高さ = 4.7mm寸法 = 7.3 x 5.4 x 4.7mmシールド = なし許容差 = ±25%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = DR331コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアル℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フェースマウント)

    三菱電機
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-SHYPシリーズ(中空軸・フランジ形)

    三菱電機
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    10日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品出力軸保護カバー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LE(mm)4寸法LG(mm)5極数(P)4
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)

    CKD
    ¥146,025税込¥160,628
    1個
    13日以内出荷から66日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ

    三木プーリ
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    30日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
  • ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル 三木プーリ

    ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル

    三木プーリ
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    30日以内出荷から55日以内出荷
    種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
  • XF3M XF3Mシリーズ 33極 金めっき 上下両接点 標準リール omron(オムロン)

    XF3M XF3Mシリーズ 33極 金めっき 上下両接点 標準リール

    omron(オムロン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱(1500個)
    82日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様標準リール極数33極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3Mシリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき