カテゴリ
- メカニカル部品(41)
- バイク純正部品(12)
- 制御機器(6)
- 測定用品(5)
- 電気材料(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック(27)
- ホンダ(12)
- CBC(computar)(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- フエニックス・コンタクト(3)
- エスコ(2)
- 第一測範(2)
- 日本ヒーター(2)
- VSテクノロジー(2)
- SAMTEC(2)
- 瓜生製作(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 長野計器(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 栃木屋(1)
- マサル工業(1)
- 東洋技研(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m34×0.5」の検索結果

エムケーダクト 平面マガリ
マサル工業(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します 。用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から4日以内出荷2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質鋼種類インサート型仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
34mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個翌日出荷エスコ品番EA981DG-0.5材質ポリエステル幅(mm)34色紫ベルト幅(mm)34長さ(m)0.5使用荷重(t)1全長(m)0.5JIS規格JIS B 8811材質(表面)ナイロン
ベルゴッチJGI巾250機長0.5M TYPE34-JGI-250-500シリーズ
マキテック¥239,800~税込¥263,780~1台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長500mm AC100V(単相) 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチJGI巾100機長0.5M TYPE34-JGI-100-500シリーズ
マキテック¥219,800~税込¥241,780~1台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅100mm 機長500mm AC100V(単相) 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチJGI巾75機長0.5M TYPE34-JGI-75-500シリーズ
マキテック¥209,800~税込¥230,780~1台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅75mm 機長500mm AC100V(単相) 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチJGI巾500機長0.5M TYPE34-JGI-500-500シリーズ
マキテック¥269,800~税込¥296,780~1台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長500mm AC100V(単相) 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチJGI巾200機長0.5M TYPE34-JGI-200-500シリーズ
マキテック¥229,800~税込¥252,780~1台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅200mm 機長500mm AC100V(単相) 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチJGI巾400機長0.5M TYPE34-JGI-400-500シリーズ
マキテック¥259,800~税込¥285,780~1台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長500mm AC100V(単相) 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチJGI巾350機長0.5M TYPE34-JGI-350-500シリーズ
マキテック¥259,800~税込¥285,780~1台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長500mm AC100V(単相) 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチJGI巾300機長0.5M TYPE34-JGI-300-500シリーズ
マキテック¥249,800~税込¥274,780~1台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長500mm AC100V(単相) 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチJGI巾150機長0.5M TYPE34-JGI-150-500シリーズ
マキテック¥229,800~税込¥252,780~1台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅150mm 機長500mm AC100V(単相) 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
2/3型 メガピクセル対応レンズ
興和オプトロニクス¥26,980税込¥29,6781個当日出荷メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
圧力トランスミッタ 形番:KH15
長野計器¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ
興和オプトロニクス¥85,980~税込¥94,578~1個当日出荷から53日以内出荷超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
Micro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル:50cm HDMI 1.4b ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル(イーサネット対応)。4K解像度対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆を採用したUHD対応ハイスピードマイクロHDMI - HDMI変換ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや酷使にも耐久性を発揮。業務用環境に理想的。高品質設計:34 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、銅編組アルマイラー箔によるEMI保護で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するモニターケーブル用途スマートフォンその他のポータブル端末をHDMI対応のテレビやディスプレイに接続するケーブル1本のクイックソリューション。スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(一眼レフ、ビデオカメラ)など、マイクロHDMI(Type-D)デバイスをHDMI(Type-A)対応のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなどの機器で使用仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:Micro HDMI●導体数:19●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル外径:4.2mm●ケーブル長:0.5m●製品長さ:0.5m●製品高さ:10mm●製品幅:20mm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
1.5メガピクセルーマクロズームレンズ
CBC(computar)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷質量(g)150センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM34×P0.5RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
12メガピクセル対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥97,980税込¥107,7781本当日出荷から14日以内出荷大型センサ1.1型対応 最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応 超コンパクトデザイン フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現 耐振5G相当絞りF2.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
20メガピクセル対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から6日以内出荷1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1型(~Φ16mm)
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ
興和オプトロニクス¥89,500~税込¥98,450~1個当日出荷2.5μm対応、高精細・高画素レンズ。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用。新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ。最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ
興和オプトロニクス¥254,200税込¥279,6201個当日出荷から12日以内出荷1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ
タムロン¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から15日以内出荷メガピクセル対応。RoHs対応。フォーカス・アイリスロック付操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリスマウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60