カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド

「m375」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器ディスクカッター専用替カッターマットカール事務器(22件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4本)
当日出荷
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質PVC
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
46,980税込51,678特価
1台
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01種別標準外側
ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 5M形三ツ星ベルト(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 60型三ツ星ベルト(37件のレビュー)
639税込703特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
モンキーレンチ TRUSCOモンキーレンチTRUSCO
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型三ツ星ベルト(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
トルネード箸 アケボノ(厨房機器・キッチン用品)トルネード箸アケボノ(厨房機器・キッチン用品)(10件のレビュー)
199税込219
1膳
当日出荷
●箸先端にトルネード状のラインを施しました。● (実用新案、意匠登録、商標出願中)●お子様や握力の少ないお年寄りでもつかみずらい麺類が、 かーるくお口にはこべます。●ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。●ハンドル部分は、握りやすくテーブルの上でもころがり にくい六角形状のお箸です。●※洗浄器対応
耐冷温度(℃)-20材質ポリスチレン(SPS)耐熱温度(℃)200
エマーソン バッテリーブースターケーブル EMERSON(エマーソン)エマーソン バッテリーブースターケーブルEMERSON(エマーソン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
材質(ケーブル)CCA(銅約20%)
ファイルボックスポケット 細型 小久保工業所ファイルボックスポケット 細型小久保工業所
149税込164
1個
当日出荷
ファイルボックスの側面に引っ掛ける、文具や小物入れのポケット。筆記用具、ふせん、のり、クリップ、消しゴムなどの文具の収納に便利です
材質ポリプロピレンホワイト
六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(パック品)大阪魂
419税込461
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス寸法g(mm)(最大)0.3ねじ山種類メートル並目
防爆モンキーレンチ HAMACO(浜田工業)防爆モンキーレンチHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス寸法g(mm)(最大)0.3ねじ山種類メートル並目
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
ペテップル(PM-Rシリーズ) 名取製作所ペテップル(PM-Rシリーズ)名取製作所
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。
用途配線用接着式止め金具。使用温度範囲(℃)-20~80荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下作業温度範囲(℃)+5以上テープ厚さ(mm)接着:1.0
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
防寒ひざあて レック中 MARUTO(大久保製作所)防寒ひざあて レック中MARUTO(大久保製作所)(29件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1枚
当日出荷
防寒ひざあて保温効果…フレンチパイルと発泡ウレタンの二重裏地防水性能…裏地の縫い付けにミシン目がない高周波加工簡単脱着…腰にフィットするスプリング内蔵
材質PVCレザー/発泡ウレタン/ポリエステル・フレンチパイル主な適合車輌型式(ホンダ)カブ50/90、スーパーカブ110プロ、スーパーカブ50/110主な適合車輌型式(ヤマハ)メイト
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型TRUSCO
35,980税込39,578
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型TRUSCO
45,980税込50,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(3本)
当日出荷から9日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg) エスコ3.2mmx375m/#10 なまし鉄線(25kg)エスコ
15,900税込17,490
1巻
当日出荷
仕様※重量が基準となりますので長さは多少異なります。材質なまし鉄線質量(kg)25長さ(m)375線径(Φmm)3.2番手10アズワン品番64-7965-85
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
EBRM375MPRL ディスクブレーキ ブラック レジンパッド(B01S) メカニカル SHIMANO(シマノ)EBRM375MPRL ディスクブレーキ ブラック レジンパッド(B01S) メカニカルSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(70件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
六角ボルトナット ノーブランド六角ボルトナットノーブランド(53件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
蛍光ペン ボスオリジナル STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナルSTABILO(スタビロ)(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
世界で初めて販売された蛍光ペン、1971年から変わらぬデザイン 4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える 筆記距離約375m、市販の蛍光ペンより3倍長持ち 鮮やかな発色 平べったいスクエアボディで握りやすい
タイプキャップ式/ツインタイプ/中綿式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×27×17線幅(mm)太5/細2商品タイプ使い切り本体線の太さ太/細
蛍光ペン ボスオリジナル パステル STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル パステルSTABILO(スタビロ)
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
鮮やかな発色、淡い色でもくっきり綺麗にマーキング 4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える 筆記距離約375m、市販の蛍光ペンより3倍長持ち 鮮やかな発色 平べったいスクエアボディで握りやすい
タイプキャップ式/ツインタイプ/中綿式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×27×17線幅(mm)太5/細2商品タイプ使い切り本体線の太さ太/細
手荷物入れ サンワダイレクト手荷物入れサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。 バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。 折りたたんでコンパクトに収納可能です。 メッシュ部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。 外形寸法:W475×D265×H375m。 耐荷重:5Kg
仕様個口数:1個口材質PVC、メッシュブラック耐荷重(kg)5組立方法組立出荷
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 5Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から19日以内出荷
業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形5Mピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類HTDベルト
なまし 鉄線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)なまし 鉄線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修など、現場で使用。材質質量(kg)25
手荷物入れ サンワダイレクト手荷物入れサンワダイレクト
5,098税込5,608
1個
当日出荷
シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。 PUレザー仕様で高級感があり、ホテルやオフィスに最適です。 バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。 折りたたんでコンパクトに収納可能です。 PUレザー部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。 外形寸法:W475×D265×H375m。 耐荷重:5Kg
仕様個口数:1個口材質PUレザーブラック耐荷重(kg)5組立方法組立出荷
30Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業30Φ 中きのこ形スイッチマルヤス電業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
アッパーマウントキット GMBアッパーマウントキットGMB(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から翌日出荷
ロジクール USB Unifying レシーバー ロジクールロジクール USB Unifying レシーバーロジクール(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロジクール最小のUnifying レシーバー。 超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。 追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。 Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。
接続方式無線対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s接続USB対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降到達距離(m)約10無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC椿本チエイン
1,398税込1,538
1本
当日出荷から25日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M