カテゴリ

  • 作業工具(50)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 機構部品(27)
  • 農業機械(21)
  • 制御機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 電動工具(9)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 研磨材(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m38 ナット」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
299税込329
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)大阪魂(3件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
129税込142特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオン緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)エバオン(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
ファインU-ナット SS 冨士精密ファインU-ナット SS冨士精密(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)メック(23件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)マキタ(27件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15回転数(min-1[r.p.m])10000付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)質量(kg)2.1(バッテリ含む)長さ(mm)317幅(mm)118高さ(mm)118砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60464、A-60442
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)モノタロウ(111件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器
12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
19.0sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など仕様新冷媒2種対応
12.7sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/4"(19)SQ.
配管セット(配管+部材) メック配管セット(配管+部材)メック(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/生地)大阪魂
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
フレアユニオンナット付 因幡電工フレアユニオンナット付因幡電工(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質黄銅仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
ナットブレーカー (超強力ブレード) Forzaナットブレーカー (超強力ブレード)Forza
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム)フレックスマスターカップリングYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(7個)
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ナット(1種(切削(極細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(切削(極細目(鉄/生地)大阪魂
1,898税込2,088
1箱(1個)
当日出荷
ねじの呼びM38材質鉄(または標準)ねじピッチ1.5表面処理生地(または標準)
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
687税込756
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
ハードロック ベアリングナット ハードロック工業ハードロック ベアリングナットハードロック工業(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
ユニオンHI1種 TBC(タブチ)ユニオンHI1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ形状6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
六角ナット 1種 極細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 極細(鉄/生地)大阪魂(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
25.4sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
排水ホースユニオンナット ミヤコ排水ホースユニオンナットミヤコ
979税込1,077
1個
当日出荷
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/ユニクロ)大阪魂(8件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質規格2種表面処理ユニクロ
クロック用 スイープムーブメント&針セット インテッククロック用 スイープムーブメント&針セットインテック
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。
付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
26,980税込29,678
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000ねじ締め能力最大M18最大締付トルク(N・m)339アンビル3/8インチ(9.5mm)トルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500商品タイプ本体のみ
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354AMPHENOL
2,198税込2,418
1袋(25個)
当日出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 22D結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ両口ラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1本
当日出荷
1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められますラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です
用途エアコン用フレアナット締付トラスコ品番690-9206全長(mm)355差込角(mm)17&22トルク調整範囲(N・m)18&38ナットフレアナット1/4&3/8