カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 切削工具(16)
- 制御機器(11)
- 科学研究・開発用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- アズワン(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- エスコ(3)
- エアロフレックス(3)
- SKC(3)
- イシハシ精工(2)
- マザーツール(2)
- SAMTEC(2)
- EATON(イートン)(2)
- SICK(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 瓜生製作(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ホンダ(1)
- ライト(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m38×0.5」の検索結果

ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5
大阪魂¥1,020~税込¥1,122~1個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5
ナイロンナット1種(ステンレス)
大阪魂(43件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(50個)ほか当日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(25個)ほか当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)ほか当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25規格1種表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)16呼びM14寸法B(mm)19
ビームセンサ FE20A
パトライト(PATLITE)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥90税込¥991袋(50枚)当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(10000枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
グラシア フォールディングベンチ
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル質量(kg)約2.8色ブラック耐荷重(kg)約140(片側70)収納時寸法(mm)(約)1090×535×厚さ26組立寸法(mm)(約)幅1090×奥行395×高さ380、座面の高さ380
丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(10000個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄色黒種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(500個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
丸ワッシャーJIS(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥35,980税込¥39,5781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クローム
丸ワッシャーJIS(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥8,198税込¥9,0181箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロニッケル
丸ワッシャーJIS(黄銅/スズコバルト)(小箱)
大阪魂¥40,980税込¥45,0781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理スズコバルト