カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,331)
  • 制御機器(781)
  • 農業機械(659)
  • ねじ・ボルト・釘(563)
  • メカニカル部品(370)
  • 切削工具(230)
  • FA担当者のオススメ新商品(183)
  • 油圧機器・油圧ホース(181)
  • 自動車純正部品(159)
  • バイク純正部品(155)
  • 作業服(143)
  • 機構部品(136)
  • バイク部品(131)
  • 測定用品(123)
  • 科学研究・開発用品(112)
  • 空調・照明・電設資材(106)
  • 物流用品(78)
  • 縫製用品(66)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • 自転車部品(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • 自動車補修部品(53)
  • 作業工具(53)
  • 電気材料(51)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • カー用品(41)
  • 梱包用品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 医療(34)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 建築金物(32)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • オフィス家具(25)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 家電(22)
  • 塗料(18)
  • 安全標識(17)
  • 厨房用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 事務用品(16)
  • 電動工具(16)
  • テープ(14)
  • 溶接用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 日用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 手袋(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 清掃用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • マスク(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 住設機器(6)
  • 介護用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 理美容(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「m39」の検索結果

6,446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BSW(JIS(M39 大阪魂

    BSW(JIS(M39

    大阪魂
    3,832税込4,215
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)41呼び39寸法t(mm)5寸法D(mm)72
  • 食品用コンテナー NF-M39 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー NF-M39

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷
    生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
    材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)470×314×242外寸(mm)532×375×260内寸(mm)486×330×254フタなしスタッキング高さ(mm)247.5ネスティング高さ(mm)127圧縮荷重(N[kgf])11960[1220]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • サンクレットオリコンM39B サンコー(三甲)

    サンクレットオリコンM39B

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP取付両長辺21、55、56-A、72、83型 両短辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A有効内寸(mm)493×335×237外寸(mm)530×366×267内寸(mm)494×336×237底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)95適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンブルドン M039 アサヒシューズ

    ウィンブルドン M039

    アサヒシューズ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    5日以内出荷
    【男性向け】 幅がゆったりめな、4Eサイズのスニーカー。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。また、踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。
    形状ローカット甲被タイプ紐タイプ材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー種類カジュアルスニーカー足囲4E靴タイプスニーカー
  • オリコンM39B サンコー(三甲)

    オリコンM39B

    サンコー(三甲)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)247短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493圧縮荷重(kN[kgf])10[1020]外寸法・高さ(mm)258RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)238
  • メントリW(JIS(M39 大阪魂

    メントリW(JIS(M39

    大阪魂
    680税込748
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)41呼びM39寸法t(mm)5寸法D(mm)72寸法c(mm)1.5
  • ドブ W(ISOコガタ(M39 大阪魂

    ドブ W(ISOコガタ(M39

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    呼び径39寸法d(mm)40寸法t(mm)6寸法D(mm)66
  • ピン 90249-12M39 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン 90249-12M39

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • クランプ 90464-13M39 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ 90464-13M39

    YAMAHA(ヤマハ)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング,テンシヨン 90506-16M39 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,テンシヨン 90506-16M39

    YAMAHA(ヤマハ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • クランプ 90465-13M39 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ 90465-13M39

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • カラー(689) 90387-10M39 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー(689) 90387-10M39

    YAMAHA(ヤマハ)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • ブッシュ(697) 90386-06M39 YAMAHA(ヤマハ)

    ブッシュ(697) 90386-06M39

    YAMAHA(ヤマハ)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
  • (A1M39)ヘッド シリンダー ニッサン

    (A1M39)ヘッド シリンダー

    ニッサン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
  • ゴムカプラー PN-M39 TGK(東京硝子器械)

    ゴムカプラー PN-M39

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    6日以内出荷
  • ボルト ウイズワッシャ 90119-08M39 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ウイズワッシャ 90119-08M39

    YAMAHA(ヤマハ)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • ホ-ス (L10) 90445-14M39 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス (L10) 90445-14M39

    YAMAHA(ヤマハ)
    98税込108
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング (6E5) 93210-86M39 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (6E5) 93210-86M39

    YAMAHA(ヤマハ)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • オイルシール (6U1) 93102-38M39 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール (6U1) 93102-38M39

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング,ト-シヨン (63V) 90508-08M39 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,ト-シヨン (63V) 90508-08M39

    YAMAHA(ヤマハ)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • コネクター M39Kシリーズ ミヤコ

    コネクター M39Kシリーズ

    ミヤコ
    29税込32
    1個
    8日以内出荷
    ボールチェーンをつなぐコネクターです。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7254-78
  • ボールチェーン M39Aシリーズ ミヤコ

    ボールチェーン M39Aシリーズ

    ミヤコ
    659税込725
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • Quectel L70B-M39 GPSモジュール Quectel

    Quectel L70B-M39 GPSモジュール

    Quectel
    43,980税込48,378
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様サポートされているバスインターフェイス:UART 、 チャンネルの数:22 (Tracking), 66 (Acquisition) 、 捕捉感度:-148dBm 、 トラッキング感度:-165dBm 、 寸法:10.1 x 9.7 x 2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:9.7mm 、 L70 GPS (全地球測位システム)モジュール. L70はGPSレシーバモジュールで、MTK位置決めエンジンによって高性能を発揮します。 66の検索チャンネルと22の追跡チャンネルを装備したL70は、屋内の低信号レベルでも最小時間で衛星を捕捉して追跡できます。. 位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 V UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート コンパクトサイズ 10.1 x 9.7 x 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールチェーン用カップリング M39ASシリーズ ミヤコ

    ボールチェーン用カップリング M39ASシリーズ

    ミヤコ
    69税込76
    1個
    8日以内出荷
    ボールチェーン用カップリングです。
    仕様●材質:SUS304アズワン品番67-7247-32
  • (MX904)NUT M39×1.5 三菱ふそう

    (MX904)NUT M39×1.5

    三菱ふそう
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • WY-210 LG BL クールメッシュスーツ 90792-M039B YAMAHA(ヤマハ)

    WY-210 LG BL クールメッシュスーツ 90792-M039B

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • 六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 袋入り

    大阪魂(40件のレビュー)
    129税込142
    1袋(20個)
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)

    大阪魂(49件のレビュー)
    309税込340
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
  • 六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    六角ナット3種(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(57件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    並目
    材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • 六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂

    六角ナット 1種(SS400/生地)

    大阪魂(24件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
  • 六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂

    六角ナット 1種(SCM435(H))

    大阪魂(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • 六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ナット1種 ステンレス 小箱

    大阪魂(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。
  • ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ

    ラチェットハンドル 伸縮式

    モノタロウ(279件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
    用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
  • 六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂

    六角ナット3種(ステンレス)

    大阪魂(48件のレビュー)
    209税込230
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    パック単位の小口販売です。並目
    材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
  • ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(34件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
  • Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    冨士精密(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
...