カテゴリ

  • 切削工具(339)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 測定用品(20)
  • 自転車部品(16)
  • 制御機器(13)
  • 農業機械(13)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x0.5」の検索結果

487件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5

    EFFORT(エホート)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
  • エホート 六角軸中タップ M3x0.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M3x0.5

    EFFORT(エホート)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
  • スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2

    日本スプリュー
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
  • スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3

    日本スプリュー
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数1.5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6401材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより41HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4929材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
  • スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 #3

    日本スプリュー
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    3日以内出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
  • 挿入工具 INP M3X0.5 日本スプリュー

    挿入工具 INP M3X0.5

    日本スプリュー
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
  • ネジリングゲージ M3X0.5-6g GR NR 第一測範

    ネジリングゲージ M3X0.5-6g GR NR

    第一測範
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ0.5
  • MARWI ギヤハンガー GH-141 M3x0.5 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-141 M3x0.5 (2pcs)

    MARWI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・Specialized ・S-WORKS
  • MARWI ギヤハンガー GH-086 M3x0.5 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-086 M3x0.5 (2pcs)

    MARWI
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・Specialized ・S-WORKS
  • MARWI ギヤハンガー GH-125 M3x0.5 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-125 M3x0.5 (2pcs)

    MARWI
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • MARWI ギヤハンガー GH-038 caphead M3x0.5 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-038 caphead M3x0.5 (2pcs)

    MARWI
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CENTURION ・MERIDA
  • ナベコネジ(+) M3X0.5X5 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+) M3X0.5X5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3X0.5X5ISO部品名称ナベコネジ(+) M3X0.5X5図解NoMI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.102、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.13
  • ナベコネジ(+) M3X0.5X10 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+) M3X0.5X10

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M3X0.5X10部品名称ナベコネジ(+) M3X0.5X10図解NoMSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.4、MSW-70-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.42、MSW-72-K 調圧弁部品_No.14、SSA-V1002CT-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSS413CSP-5 カバー シタ部品_No.4、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.42、MSW-71-K 調圧弁部品_No.13、VSM110-15K メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、VSM110-15S メインフレーム・座席部品_No.39、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 メインフレーム・座席部品_No.39、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.14、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.120、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.42、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSA-V602C-DX 計器パネル-1部品_No.39、MSW-72-M 調圧弁部品_No.14、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.29、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.120、MSS413CSP-6 カバー ウエ部品_No.9、SSA-V602C 計器パネル-1部品_No.44、SSW-400CM-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、SSW-400CM-3 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.30、ERS-201 制御盤部品_No.27、MSW-70-M 調圧弁部品_No.13、BLM-30 電装品部品_No.7、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.120、MJI-1010 電装品部品_No.5、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.8、MSW-71-M 調圧弁部品_No.13、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.9
  • MARWI ギヤハンガー GH-140 M3x0.5x8L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-140 M3x0.5x8L (2pcs)

    MARWI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・Specialized
  • MARWI ギヤハンガー GH-109 M3x0.5x10L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-109 M3x0.5x10L (2pcs)

    MARWI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • MARWI ギヤハンガー GH-111 M3x0.5x8L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-111 M3x0.5x8L (2pcs)

    MARWI
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・TREK
  • MARWI ギヤハンガー GH-107 M3x0.5x9L (3 pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-107 M3x0.5x9L (3 pcs)

    MARWI
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・ELLSWORTH ・GHOST ・KHS ・KTM ・STEVENS
  • MARWI ギヤハンガー GH-150 caphead M3x0.5x13L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-150 caphead M3x0.5x13L (2pcs)

    MARWI
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • MARWI ギヤハンガー GH-148 caphead M3x0.5x13L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-148 caphead M3x0.5x13L (2pcs)

    MARWI
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • MARWI ギヤハンガー GH-143 caphead M3x0.5 x8L(2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-143 caphead M3x0.5 x8L(2pcs)

    MARWI
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・Specialized
  • MARWI ギヤハンガー GH-149 caphead M3x0.5x13L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-149 caphead M3x0.5x13L (2pcs)

    MARWI
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CANNONDALE
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(62件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ ポイントタップ +PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 六角軸中タップ ライト精機

    六角軸中タップ

    ライト精機(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
    材質HSS
  • ハンドタップ(#2中) mm SKC

    ハンドタップ(#2中) mm

    SKC(26件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKC

    ハンドタップ(#1先) mm SKS

    SKC(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリュー

    ヘリサート用スパイラルタップ

    日本スプリュー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
    用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
  • ネジ切ダイス SK11

    ネジ切ダイス

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
    用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。材質切削工具鋼外径(Φmm)25
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • M 3x0.5  ポイントタップ(HSSE) エスコ

    M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PC-3B
  • ハンドタップ (セット) イシハシ精工

    ハンドタップ (セット)

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
...