カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • ねじ・ボルト・釘(153)
  • 制御機器(115)
  • 切削工具(98)
  • 農業機械(33)
  • 電気材料(25)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 物流用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 家電(5)
  • 空圧工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x12」の検索結果

関連キーワード
731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
275税込303
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5アズワン品番64-7956-82入数20個有効ねじ長さB(mm)12
M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
375税込413
1袋(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-234材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x12mm スリムヘッドスクリュー(8個) エスコM3x12mm スリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
360税込396
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SR-312
M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-134材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本) エスコM3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
240税込264
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-235長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本) エスコM3x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)エスコ
310税込341
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AR-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状ナベ頭
M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-312
M3x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
220税込242
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949TE-312頭部形状ナベ頭
M3x12 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコM3x12 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-134
M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/80本)エスコ
525税込578
1パック(80本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-34
M3x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
395税込435
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-312A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x12 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM3x12 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-34
M3x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
485税込534
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-312A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
220税込242
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-312
ナベコネジ(+)M3X12 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M3X12BIGM(丸山製作所)
419税込461
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M3X12関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.27MB)図解NoBSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.20、BSM-1270SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.20、BSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.6、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.20、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.41、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.6、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.30、BSM-1550L-22AU 圧力計,回転計部品_No.6、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.56、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.20、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 ナベコネジ(+)M3X12_No.38、BSM-1270SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.20など
サラコネジ M3X12 BIGM(丸山製作所)サラコネジ M3X12BIGM(丸山製作所)
179税込197
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB)図解NoMG10 本体部品_No.26、GH10G 散粒機部品 サラコネジ M3X12_No.26、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.26
ナベコネジM3X12 BIGM(丸山製作所)ナベコネジM3X12BIGM(丸山製作所)
79税込87
1個
7日以内出荷
部品名称ナベコネジM3X12関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.9MB)図解NoMGT-800 MPG800 本体部品_No.23、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.22、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.22、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.22、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.23
(DH5)アレンスクリュー M3X12 スバル(DH5)アレンスクリュー M3X12スバル
149税込164
1個
5日以内出荷
M3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×12
M3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×12mm穴の形状六角穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(91個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(20本)
当日出荷から3日以内出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
249税込274
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
269税込296
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
599税込659特価
1パック(146個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659
1パック(194個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
579税込637特価
1パック(194個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(85本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
578税込636
1パック(6本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
219税込241
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
109税込120
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
480税込528
1パック(50本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
289税込318
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
339税込373
1袋(50本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
...