カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(543)
  • 切削工具(85)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 制御機器(37)
  • 農業機械(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 溶接用品(14)
  • 機構部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x16」の検索結果

関連キーワード
862件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/70本) エスコ

    M3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/70本)

    エスコ
    525税込578
    1パック(70本)
    翌日出荷
    頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-35
  • M3x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本) エスコ

    M3x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-316材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状皿頭
  • M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    155税込171
    1袋(20本)
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AT-4長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    200税込220
    1袋(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AT-34材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

    大阪魂(28件のレビュー)
    499税込549
    1パック(73個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(20本)
    当日出荷
    頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (33B)タッピング スクリュー M3X16 スバル

    (33B)タッピング スクリュー M3X16

    スバル
    52税込57
    1個
    6日以内出荷
  • M3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×16
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    474税込521
    1パック(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(10件のレビュー)
    599税込659
    1パック(148個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(12件のレビュー)
    589税込648
    1パック(134個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(148個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
  • GEAR,BEVEL (M3X16 ホンダ

    GEAR,BEVEL (M3X16

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BEVEL GEAR (M3X16 ホンダ

    BEVEL GEAR (M3X16

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GEAR,BEVEL,M3X16 ホンダ

    GEAR,BEVEL,M3X16

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 化粧ビスNO.1 大阪魂

    化粧ビスNO.1

    大阪魂(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(80本)
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
    用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    579税込637
    1パック(6本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から翌日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー) OHSATO(大里)

    樹脂ねじFASNY(ファスニー)ナベ小ねじ(レニー)

    OHSATO(大里)
    229税込252
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
    用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    309税込340
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • (+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    249税込274
    1袋(50本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製十字穴付バインド頭の小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状バインド頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    9,470税込10,417
    1箱(2000本)
    翌々日出荷
    サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
    用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
  • FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所

    FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)

    丸エム製作所
    15,570税込17,127
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
    用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ

    YFS(1件のレビュー)
    429税込472
    1パック(100本)
    5日以内出荷
    種別全ネジ材質SCM435規格ミリねじ(ISO)表面処理三価黒頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ

    YFS
    478税込526
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    489税込538
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    22,980税込25,278
    1箱(500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • ローレットノブ おねじタイプ・スチール TRUSCO

    ローレットノブ おねじタイプ・スチール

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    外径(Φmm)16
  • ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス TRUSCO

    ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
  • チタン(+)皿ビス 由良産商

    チタン(+)皿ビス

    由良産商
    639税込703
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状
  • チタン(+)ナベビス 由良産商

    チタン(+)ナベビス

    由良産商
    659税込725
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン頭部形状なべ
  • M3 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M3 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-316ねじの呼びM8
  • 六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
  • M3 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/20本) エスコ

    M3 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/20本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(20本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-316ねじの呼びM3
  • 六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
  • M3 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ

    M3 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)

    エスコ
    265税込292
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM3×16
関連キーワード
...