カテゴリ

  • 切削工具(46)
  • 制御機器(44)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 農業機械(15)
  • 電動工具(12)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x18」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    476税込524
    1パック(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    119税込131
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    579税込637
    1パック(6本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 化粧ビスNO.1 大阪魂

    化粧ビスNO.1

    大阪魂(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(80本)
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
    用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ

    YFS(1件のレビュー)
    446税込491
    1パック(100本)
    5日以内出荷
    種別全ネジ材質SCM435規格ミリねじ(ISO)表面処理三価黒頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ

    YFS
    613税込674
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    569税込626
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    22,980税込25,278
    1箱(500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック

    バンドソー (コイルハイスバイネタル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
  • M3 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本) エスコ

    M3 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(18本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-318ねじの呼びM3
  • CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    2,198税込2,418
    1パック(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • 18-3用アダプターM24-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM24-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターM16-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM16-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.58ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターM20-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM20-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M20適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターM22-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM22-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M22適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターM18-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM18-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
  • 18-3用アダプターM14-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM14-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.55ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-3
  • スプリューハンドタップ(細目) M18X1.5 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M18X1.5 #3

    日本スプリュー
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
  • MATIC PARTS NUT - M18X1 2884-3 3M(スリーエム)

    MATIC PARTS NUT - M18X1 2884-3

    3M(スリーエム)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    Maticの補修用ナットです。
    トラスコ品番217-6710主な用途補修用
  • スプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #3

    日本スプリュー
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)55喰付き部の山数1.5山全長L(mm)115精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)13シャンク径D(Φmm)17寸法KL(mm)16ねじ外径(mm)21.248
  • 6カクナット M18X1.5 3シュ BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M18X1.5 3シュ

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格M18X1.53シユ部品名称6カクナツト M18X1.5 3シユ図解NoSSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.30、SSA-α500 ステアリング部品_No.14、SSA-α510DX M-A ステアリング(パワステ用)部品_No.30、SSA-α510 M-A ステアリング(パワステ無し)部品_No.14、SSA-α510 ステアリング パワステ無し部品_No.14
  • 6カクナット M18X1.5 3シユ BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M18X1.5 3シユ

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    備考M18X1.5規格M18X1.53シユ部品名称6カクナット M18X1.5 3シユ図解NoSSA-α510-110 ステアリングリンク部品_No.47、BSA-3000C,BSA-3000C-W アクスル部品_No.13
  • M18 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M18 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-18
  • M18 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M18 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-18C
  • M18 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M18 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-18B
  • M18/19.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M18/19.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)19外径(Φmm)34厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-181
  • M18/19.0x36.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M18/19.0x36.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)19外径(Φmm)36厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-182
  • M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • スプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #2 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M18X2.5 #2 #3

    日本スプリュー
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
  • M3 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本) エスコ

    M3 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)40頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-340
  • M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)12頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-312
  • M18/19.0x34x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコ

    M18/19.0x34x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)

    エスコ
    400税込440
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949ZB-181厚さ(mm)3内径(Φmm)19外径(Φmm)34
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • M3 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状丸皿頭