カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- エスコ(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- 富士電機(8)
- KUKKO(クッコ)(6)
- TDT(田野井)(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- 発紘電機/富士電機(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- 日本スプリュー(3)
- 八幡ねじ(3)
- 川崎電線(3)
- YFS(3)
- イシハシ精工(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- PEM(旧ユーロテック)(2)
- ブランドをもっと見る
「m3x18」の検索結果

スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から70日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ
omron(オムロン)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から62日以内出荷耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ
omron(オムロン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。サイズM8タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式
スパッタ対策タイプ近接センサ
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から70日以内出荷抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃えタイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
RFIDシステム アンプ V680シリーズ
omron(オムロン)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷質量(g)約650(ケーブル長10m時)保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時材質(ケース)PC樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことサイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
V640シリーズ
omron(オムロン)¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷CIDタグのバラツキや向き・位置誤差、ノイズ、周辺金属影響といった読取りミスを起こす要因をシャットアウト。装置停止やロスコストを削減します。134kHzを使う一般的なRFIDシステムは電気的特性上、CIDタグとCIDRWヘッドが近づきすぎると交信できません。しかし、V640はCIDタグのLOT・個体バラツキへの高い対応力により、CIDタグとCIDRWヘッドが2mmまで近づいても読取りができます。周囲からの電気的影響に強い値に設計し、OHT*1駆動ノイズや電源ノイズからの影響を受けにくくしています。*1. OHT:Overhead Hoist Transfer(天井走行式無人搬送車)。RFIDは原理的に周辺金属から影響を受けやすい特性があります。*2. 平行取付けの場合。メーカーサンプル測定による参考値です。もしも、交信トラブルが起こったとしてもリモートで確認・設定が可能です。さらに半導体製造現場にパソコンを持ち込まなくても、CIDRW単体で交信テストができますので、効率よく復旧できます。トラブル発生時に製造現場に立ち入らなくてもリモートで状態確認が可能。本体のIPアドレスを指定するだけで、専用ソフトを用いることなく確認や各種設定ができます。Webブラウザと同等の機能を利用できるPCツール「V640 Utility Tool」もご用意しております。「ソフトウェア」よりダウンロードしてください。CIDRWアンプユニットのDIPスイッチをONするだけで、CIDタグとの交信を自動的に1秒間隔で実行し、動作表示灯(LED)に交信結果を表示します。装置立ち上げやCIDRWの交換時に、ネットワークとの通信やパソコン接続がなくても、CIDRW単体で動作確認ができます。種別【バージョン】V5質量(g)250タイプ【長距離交信】標準保護構造IP20(IEC60529規格)電源電圧DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4V)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)インターフェース【無線】ISO/IEC 18000-2 および SEMI E144-0312【上位】Ethernet(TCP/IP)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)150 (X、Y、Z方向に各3回 計18回)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引接地D種接地工事(従来の第3種接地)消費電流150mA以下保存湿度(%RH)35~85ただし、結露しないこと)
アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ)
omron(オムロン)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷質量(g)約150外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)保護構造IP20(IEC60529規格)消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)材質(ケース)PC+ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)入力インピーダンス(Ω)-出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様-耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)-アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)ネットワークタイプDevice Net対応耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
V680Sシリーズ V68SH
omron(オムロン)¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1)電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
V640シリーズ
omron(オムロン)¥289,800税込¥318,7801個62日以内出荷CIDタグのバラツキや向き・位置誤差、ノイズ、周辺金属影響といった読取りミスを起こす要因をシャットアウト。装置停止やロスコストを削減します。134kHzを使う一般的なRFIDシステムは電気的特性上、CIDタグとCIDRWヘッドが近づきすぎると交信できません。しかし、V640はCIDタグのLOT・個体バラツキへの高い対応力により、CIDタグとCIDRWヘッドが2mmまで近づいても読取りができます。周囲からの電気的影響に強い値に設計し、OHT*1駆動ノイズや電源ノイズからの影響を受けにくくしています。*1. OHT:Overhead Hoist Transfer(天井走行式無人搬送車)。RFIDは原理的に周辺金属から影響を受けやすい特性があります。*2. 平行取付けの場合。メーカーサンプル測定による参考値です。もしも、交信トラブルが起こったとしてもリモートで確認・設定が可能です。さらに半導体製造現場にパソコンを持ち込まなくても、CIDRW単体で交信テストができますので、効率よく復旧できます。トラブル発生時に製造現場に立ち入らなくてもリモートで状態確認が可能。本体のIPアドレスを指定するだけで、専用ソフトを用いることなく確認や各種設定ができます。Webブラウザと同等の機能を利用できるPCツール「V640 Utility Tool」もご用意しております。「ソフトウェア」よりダウンロードしてください。CIDRWアンプユニットのDIPスイッチをONするだけで、CIDタグとの交信を自動的に1秒間隔で実行し、動作表示灯(LED)に交信結果を表示します。装置立ち上げやCIDRWの交換時に、ネットワークとの通信やパソコン接続がなくても、CIDRW単体で動作確認ができます。種別【バージョン】V5質量(g)250タイプ長距離交信タイプ保護構造IP20(IEC60529規格)電源電圧DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4V)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)インターフェース【無線】ISO/IEC 18000-2 および SEMI E144-0312【上位】Ethernet(TCP/IP)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)150 (X、Y、Z方向に各3回 計18回)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引接地D種接地工事(従来の第3種接地)消費電流150mA以下保存湿度(%RH)35~85ただし、結露しないこと)
アンプ一体コントローラ(DeviceNet用 IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ)
omron(オムロン)1個欠品中質量(g)約150外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)保護構造IP20(IEC60529規格)消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)出力電圧(V)-入力電圧(V)-材質(ケース)PC+ABS樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)リップル(p-p)10%含む保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)入力インピーダンス(Ω)-出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様-出力仕様-耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)-アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)ネットワークタイプPROFIBUS DP-V0対応耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加