カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(505)
  • ねじ・ボルト・釘(161)
  • 制御機器(138)
  • 切削工具(75)
  • 清掃用品(35)
  • 農業機械(30)
  • 機構部品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 電気材料(15)
  • 建築金物(11)
  • 物流用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x20」の検索結果

関連キーワード
1,082件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本) エスコM3x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)エスコ
220税込242
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949TE-320頭部形状ナベ頭
M3x20 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコM3x20 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
360税込396
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-136
M3x20.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x20.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
3,320税込3,652
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):20.0アズワン品番64-7965-66入数100本
M3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコM3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)エスコ
3,320税込3,652
1パック(100本)
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:20頭部対辺(mm)5.6アズワン品番64-7965-55入数100本
M3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本) エスコM3x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)エスコ
310税込341
1パック(32本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-236材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
505税込556
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-320A材質チタン長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x20 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM3x20 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
360税込396
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-36
M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本) エスコM3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)エスコ
220税込242
1パック(20本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-320
M3x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
570税込627
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-320A
ナベコネジ M3X20 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ M3X20BIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
7日以内出荷
規格M3X0.5X20部品名称ナベコネジ M3X20関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.18MB)図解NoMS410R4T-K 電装品部品_No.28、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.43、MSA415R8C-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.26、MS613R4T-K ホースガイドクミタテ部品_No.44、MS653DR6T-K 整列巻組立2部品_No.44、MS651DR6T-K 整列巻組立2部品_No.44、MS651DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.44、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.26、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.50、MS653DR6T2-Y 整列巻組立2部品_No.44、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.43、MS653DR4T-K ホースガイド組立部品_No.44、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.49、MS613R4T-M 電装品部品_No.28、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.44、GKSL3300R1-M ホースガイドクミタテ部品_No.29など
M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
155税込171
1袋(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-35長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
330税込363
1袋(24本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-136材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
プラスナベコネジ M3X20 BIGM(丸山製作所)プラスナベコネジ M3X20BIGM(丸山製作所)
13税込14
1個
7日以内出荷
部品名称プラスナベコネジ M3X20関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.95MB)図解NoMF-653 伝導関係部品_No.31、MF-651 テンション部品_No.14
M3x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/36本) エスコM3x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/36本)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(36本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AR-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状ナベ頭
M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×20
M3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本 エスコM3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本エスコ
680税込748
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM3材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM3×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(67個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(20本)
当日出荷から3日以内出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
249税込274
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/65本) エスコM3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/65本)エスコ
525税込578
1パック(65本)
8日以内出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-36
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
249税込274
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
119税込131
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
349税込384
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
BOLT,HEX,M3X20 ホンダBOLT,HEX,M3X20ホンダ
339税込373
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
WHEEL,WARM (M3X20 ホンダWHEEL,WARM (M3X20ホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
119税込131
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
589税込648特価
1パック(122個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659
1パック(134個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
109税込120
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
569税込626特価
1パック(134個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
119税込131
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1パック(80本)
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
579税込637
1パック(6本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
539税込593
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
498税込548
1パック(50本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
129税込142
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
289税込318
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
419税込461
1袋(50本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
...