カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「m3x40 六角」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(16本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(8個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M3 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコM3 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)エスコ
250税込275
1パック(7本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)40頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-340
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
1,843税込2,027
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,140税込1,254
1袋(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷から翌日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
489税込538
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
欠品中
ねじ径M3長さ(mm)40頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-340
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
749税込824
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 40mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 40mmRS PRO
2,798税込3,078
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 40mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402HARWIN
12,980税込14,278
1袋(200個)
5日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 4mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコM10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本エスコ
435税込479
1パック(3本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-1040ねじの呼びM4
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
55,060税込60,566
1箱(40本)
3日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 40mm 1箱 300個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 40mm 1箱 300個入WURTH ELEKTRONIK
65,980税込72,578
1箱(300個)
6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2021アズワン品番65-7913-33
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 40mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2750アズワン品番65-7911-59
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M3 x 40mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2513アズワン品番65-8024-09
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 40mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M3 x 40mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
78,980税込86,878
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1724アズワン品番65-7914-17
スタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 プラスチック M3 x 40mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2941アズワン品番65-7917-96
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M3 x 40mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●外径:5.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3023アズワン品番65-7912-33
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 40mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 40mmRS PRO
9,898税込10,888
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402 HARWINHARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402HARWIN
12,980税込14,278
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 4mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited フランジコネクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited フランジコネクタMurrelektronik Limited
259税込285
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(チタン)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(チタン)(小箱)大阪魂
71,980税込79,178
1箱(50個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10材質チタン長さ(mm)40ねじピッチ1.5寸法t(mm)(最小)5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)(呼び)8寸法e(mm)(最小)9.149頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)(最大)10寸法da(mm)(最大)11.2寸法v(mm)(最大)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)16寸法ds(mm)(最大)10ねじ山種類メートル並目