カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 切削工具(18)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(7)
  • 農業機械(6)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)

「m3x45」の検索結果

関連キーワード
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
2,141税込2,355
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
289税込318
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.5 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.5大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応
その他(M3X~) SMCその他(M3X~)SMC
17税込19
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
取付ボルト CQ-M3 SMC取付ボルト CQ-M3SMC
54税込59
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-345
M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコM3 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)エスコ
250税込275
1パック(7本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本) エスコM3 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(14本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-345関連資料仕様(0.14MB)
薄形シリンダ CQ2 通し穴用取付ボルト SMC薄形シリンダ CQ2 通し穴用取付ボルトSMC
54税込59
1個
5日以内出荷
CQ2B用パッキンセット
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.54MB)取扱説明書(8.32MB)
M3 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M3 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本) エスコM3 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-345
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mmWURTH ELEKTRONIK
339税込373
1個
6日以内出荷
仕様コード番号:205-2893材質真鍮形状六角ねじ径M3本体長さ(mm)45アズワン品番65-7917-23変換タイプオス/メス
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 45mm 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M3 x 45mm 1箱 500個入WURTH ELEKTRONIK
65,980税込72,578
1箱(500個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●外径:5.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2118アズワン品番65-7913-09
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm 1箱 300個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm 1箱 300個入WURTH ELEKTRONIK
65,980税込72,578
1箱(300個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M3 内部ねじ、オス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =45 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2892アズワン品番65-7919-96
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 45mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 黄銅 M3 x 45mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●外径:5.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3057アズワン品番65-7911-19
(RG1)ボルト M12X45 W3 スバル(RG1)ボルト M12X45 W3スバル
169税込186
1個
5日以内出荷
M3 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本) エスコM3 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-307長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状トラス頭
M3 x  8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本) エスコM3 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-308長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状トラス頭
M3 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-112材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-211材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
M3 x  8mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-210長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-209長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
M5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
YAM03 コットンメカニックスーツ カーキ LL 90792-M045X YAMAHA(ヤマハ)YAM03 コットンメカニックスーツ カーキ LL 90792-M045XYAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
M8 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本) エスコM8 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)45頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-845関連資料仕様(0.14MB)
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
M3 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/45本) エスコM3 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/45本)エスコ
250税込275
1パック(45本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-315
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
59,980税込65,978
1本
当日出荷から30日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
SCREW M6X45 620-900M/03 77350742B DUCATISCREW M6X45 620-900M/03 77350742BDUCATI
2,798税込3,078
1セット(10個)
31日以内出荷
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
87,980税込96,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ mm 左 SKCハンドタップ mm 左SKC(5件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工