カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • 小ねじ(1)
    • 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
長さ(mm)
  • 4(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
ねじの呼び
  • M1(1)
  • M1.2(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25
  • 0.35(72山)(7)
  • 0.4(74)
  • 0.45(56山)(60)
  • 0.5(327)
  • 0.6(45)
  • 0.7(12)
  • 0.7(36山)(3,287)
  • 0.75(34)
  • 0.8(317)
  • 1(435)
  • 1.25(198)
  • 1.27(20山)(52)
  • 1.41(18山)(385)
  • 1.5(307)
  • 1.58(16山)(299)
  • 1.75(127)
  • 2(46)
  • 2.5(47)
  • 2.54(10山)(7)
  • 3(12)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 由良産商(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 10」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
579税込637
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ由良産商
1,398税込1,538
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1袋(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途<用途>・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ寸法L1(mm)0.5入数10