カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 小ねじ(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.6(1)
- M3(1)
- M4(1)
材質
- 鉄(2)
頭部形状

なべ(2)
取付穴形状

十字穴(2)
表面処理
- 3価メッキ(1)
- ユニクロ(1)
3価メッキ・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
0.4・0.45(56山)
ねじ穴寸法
- No.1
- IT8(3)
- No.2(2,163)
- No.3(1)
- No.4(1)
- T8(18)
- T10(5)
- T20(134)
- T25(9)
- T27(1)
- T30(7)
- T55(2)
ブランド
- 大阪魂(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m4 12mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応