カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,924)
- 農業機械(2,072)
- 物流用品(964)
- 制御機器(885)
- メカニカル部品(654)
- 機構部品(627)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(497)
- パソコン/周辺機器(411)
- 切削工具(370)
- 電気材料(201)
- 電動工具(200)
- 作業工具(186)
- 測定用品(174)
- 科学研究・開発用品(168)
- 作業服(164)
- 空調・照明・電設資材(140)
- 建築金物(118)
- バイク純正部品(108)
- バイク部品(105)
- 建材・エクステリア(97)
- オフィス家具(95)
- 家電(74)
- 自動車純正部品(73)
- FA担当者のオススメ新商品(61)
- 自動車補修部品(60)
- 船舶用品・漁業資材(54)
- 保管用品(48)
- 溶接用品(47)
- 清掃用品(45)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 防犯用品(42)
- 事務用品(40)
- ポンプ・送風機・電熱機器(38)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- 防災用品(24)
- 安全用品(23)
- カー用品(20)
- 塗料(19)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 整備工具・収納(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 測定関連サービス(15)
- 医療(15)
- 学童・教育用品(15)
- トラック純正部品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 厨房用品(14)
- 安全標識(12)
- 接着剤・補修材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- テープ(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 縫製用品(8)
- 研磨材(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 梱包用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 介護用品(6)
- 安全保護具(6)
- 卓上消耗品(4)
- 日用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 救急・衛生(4)
- バッテリー・電装(4)
- 手袋(4)
- 自転車部品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 空圧工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 住設機器(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(2,595)
- BIGM(丸山製作所)(2,027)
- KITO(キトー)(760)
- RS PRO(239)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
- SMC(166)
- 廣杉計器(156)
- エスコ(142)
- Festo(140)
- サンエス(107)
- KHK(小原歯車工業)(104)
- SICK(102)
- TRUSCO(100)
- ホンダ(97)
- 三木プーリ(84)
- イマオコーポレーション(81)
- オカムラ(岡村製作所)(78)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(73)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m4 18」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819税込¥9011パック(200本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499税込¥5491パック(13個)当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥2,498~税込¥2,748~1枚4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)クローム
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(18個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(40個)当日出荷材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ステンレスバンド(大)タイプB(ネジM4×18mm)
明工社¥239税込¥2631個3日以内出荷明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(中)タイプC(ネジM4×18mm)
明工社¥199税込¥2191個3日以内出荷明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。RoHS指令(10物質対応)対応
トラスネジM4X18
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261セット(5個)8日以内出荷部品名称トラスネジM4X18図解NoMGT-800 MPG800 本体部品_No.4、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.4
スクリユ M4X18WSHT
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷部品名称スクリユ M4X18WSHT図解NoMCV352D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV392D(16) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV431D クラッチ、オイルポンプ部品_No.11、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV432D(18) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV352D(14) クラッチ、オイルポンプ、リコイルスタータ部品_No.13、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.22、MCV381D クラッチ、オイルポンプ部品_No.11
V300/301 トラスビス M4×18ロック 2個入
富士インパルス¥229税込¥2521セット(2個)5日以内出荷圧着レバーと圧着板の取り付けビス寸法(mm)M4×18質量(g)5対応G-301/V-301R-35-10WK/V-301R-35-10W/V-301G-10W/V-300/V-301/V-301G/V-301-10WK/V-301R-35/V-301-10W/V-301G-10WKアズワン品番62-9111-34構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥719税込¥7911袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥209税込¥2301袋(6本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥729税込¥8021パック(42本)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(500本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
18-0・18-1用アダプターM4-M10
KUKKO(クッコ)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M4適合工具プーラー品番:18-0・18-1
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(52本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,470μF,4V dc,7343-31,T520D477M004ATE018
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿小ねじ小頭(M4D=7)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状丸皿小頭寸法K(mm)2寸法f(mm)約0.3寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥9,698税込¥10,6681箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,798税込¥10,7781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(600個)当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
...