カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5,439)
    • 六角穴付ボルト(358)
    • 小ねじ(1,162)
    • 六角ボルト(165)
    • タッピングねじ(879)
    • 六角穴付ボタンボルト(60)
  • 自動車補修部品(129)
    • 自動車用小ねじ(10)
  • 機構部品(947)
    • アルミフレーム用ボルトセット(3)
  • 農業機械(2,102)
  • 制御機器(1,308)
  • メカニカル部品(1,056)
  • パソコン/周辺機器(963)
  • 切削工具(761)
  • バイク部品(732)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(690)
  • 測定用品(466)
  • FA担当者のオススメ新商品(392)
  • 作業服(285)
  • 作業工具(255)
  • 建築金物(254)
  • 電気材料(253)
  • 物流用品(232)
  • 船舶用品・漁業資材(226)
  • 空調・電設資材(198)
  • 防犯用品(187)
  • 家電(187)
  • 清掃用品(158)
  • 溶接用品(132)
  • 電動工具(116)
  • 配管・水廻り設備部材(108)
  • 照明(103)
  • カー用品(98)
  • 事務用品(97)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • 安全用品(74)
  • テープ(73)
  • 防災用品(56)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • オフィス家具(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 梱包用品(47)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 塗料(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 住設機器(27)
  • 医療(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 整備工具・収納(24)
  • 縫製用品(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • バッテリー・電装(23)
  • 自転車部品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 研磨材(15)
  • 空圧工具(15)
  • 保管用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 安全保護具(13)
  • 厨房用品(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 日用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 介護用品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 手袋(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(101)
頭部形状
六角穴付き(390)
頭部形状
六角穴付きフランジ(16)
頭部形状
六角穴付き皿(55)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
(14)
頭部形状
根角ボルト(16)
頭部形状
極低頭(31)
頭部形状
(467)
頭部形状
超極低頭(8)
長さ(mm)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.59・1.75・2・2.5・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 20」の検索結果

関連キーワード
18,745件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(170個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本) エスコM4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本)エスコ
285税込314
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-146長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状ナベ頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
599税込659
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(90個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
240税込264
1パック(12本)
欠品中
エスコ品番EA949TE-420頭部形状ナベ頭
アプセットボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(15件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
629税込692特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(27個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4 x20mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM4 x20mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)20頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-420
M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)
93税込102
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
Tナット SS(M4) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M4)SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM4
六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9
M4 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM4 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-22
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m3M(スリーエム)
999税込1,099
1巻
当日出荷
シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 ベッセル蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通ベッセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G omron(オムロン)M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-Gomron(オムロン)(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から115日以内出荷
質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
M4 クランプブラケット 20 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 クランプブラケット 20 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
619税込681
1個
欠品中
M4規格、ナット不要、ワンタッチ接続
用途安全カバー等に材質本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440質量(g)29表面処理本体:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉固定用RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-245材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4 x 25mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/20本) エスコM4 x 25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/20本)エスコ
395税込435
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-224材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(20本)
欠品中
エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコM4 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-223長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
(+)丸皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)4頭部形状丸皿小頭寸法f(mm)0.3寸法k(mm)2寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
M4 キューブブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 キューブブラケット 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.3外径(Φmm)9厚さ(mm)0.8エスコ品番EA949ZB-4
M4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/20本)エスコ
220税込242
1パック(20本)
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-408
M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) エスコM4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)エスコ
165税込182
1個
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22寸法(mm)8.5×20穴径(Φmm)4.1使用ビス径(mm)4
M4 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM4 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)20頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-420ピッチ(mm)0.7
M4 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/20本) エスコM4 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/20本)エスコ
250税込275
1パック(20本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)30頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-430関連資料仕様(0.14MB)
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-244長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
欠品中
エスコ品番EA949AJ-242材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
339税込373特価
1パック(16個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692
1パック(140個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
M4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
350税込385
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-425長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
関連キーワード
...