カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(645)
  • 機構部品(209)
  • メカニカル部品(167)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 制御機器(75)
  • 電気材料(64)
  • 家電(47)
  • 建築金物(22)
  • 測定用品(21)
  • 空調・電設資材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • オフィス家具(10)
  • 厨房用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • カー用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 物流用品(6)
  • 照明(6)
  • 作業工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 30mm 黒」の検索結果

1,450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック穴の形状十字穴
ローヘッドキャップ (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,098税込8,908
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
種別全ねじ表面処理3価ブラック頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ノンクロームブラック
(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)20材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)頭部形状トラス寸法K(mm)3.1寸法m(mm)5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)11.8十字穴深さ(mm)(最大)2.83/(最小)2.29
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
699税込769特価
1パック(40個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
M4x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ(2件のレビュー)
350税込385
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-410長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状ナベ頭
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
スター・グリップ、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/黒Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
229税込252
1個
18日以内出荷
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
ワッシャー(鉄 黒染め) 岩田製作所ワッシャー(鉄 黒染め)岩田製作所(8件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から13日以内出荷
表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
M4x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/14本) エスコM4x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/14本)エスコ
330税込363
1パック(14本)
当日出荷
エスコ品番EA949AR-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状ナベ頭
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(16個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入りモノタロウ(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30取付ビスピッチ(mm)40×75
カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス クロ(ユニクロ)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1袋(40個)
当日出荷
(頭部)黒表面処理ユニクロ頭部形状トラス
モールドツマミ K-2195 サトーパーツモールドツマミ K-2195サトーパーツ(25件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セットomron(オムロン)(7件のレビュー)
268税込295
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)スポンジパッキンTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械長さ(m)1材質クロロプレン(CR)使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
146税込161
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
569税込626特価
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
959税込1,055特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(20件のレビュー)
468税込515特価
1パック(13個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品ウインドスクリーンブラック質量(g)約70(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×58×170(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
スリムロボットケーブル 協和ハーモネットスリムロボットケーブル協和ハーモネット(19件のレビュー)
799税込879特価
1個(3m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スマートレグ 光スマートレグ(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
HDMIケーブル 1m 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 エレコムHDMIケーブル 1m 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応エレコム
639税込703
1個
当日出荷
最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4)認証ケーブル長(m)約1※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約3.2伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスーパースリム
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(13件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
688税込757特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ヘッドセット マイク付き ヘッドホン 有線 3.5mm 4極接続 ステレオ オーバーヘッド 軽量 小型 ミュート機能 エレコムヘッドセット マイク付き ヘッドホン 有線 3.5mm 4極接続 ステレオ オーバーヘッド 軽量 小型 ミュート機能エレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L72×W56)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
675税込743
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト  ステン黒染め サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染めサイマコーポレーション(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5本)
当日出荷から13日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪モノタロウ(55件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。 鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。 別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
...