カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,116)
  • 制御機器(956)
  • メカニカル部品(623)
  • 機構部品(502)
  • 作業工具(469)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(453)
  • 切削工具(377)
  • パソコン/周辺機器(346)
  • 電気材料(304)
  • 測定用品(178)
  • 科学研究・開発用品(168)
  • 物流用品(127)
  • 配管・水廻り設備部材(122)
  • 建築金物(104)
  • 電動工具(100)
  • 家電(92)
  • バイク純正部品(83)
  • 空調・照明・電設資材(71)
  • バイク部品(61)
  • 事務用品(57)
  • 安全用品(56)
  • 厨房用品(47)
  • 塗装・養生・内装用品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(43)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 防犯用品(38)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 清掃用品(32)
  • 保管用品(28)
  • 医療(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • 空圧工具(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • 溶接用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 農業機械(16)
  • 研磨材(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • カー用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 防災用品(8)
  • 住設機器(8)
  • テープ(7)
  • オフィス家具(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自転車部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 救急・衛生(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「m4 3mm」の検索結果

関連キーワード
8,159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-403長さ(mm)3ねじ径M4表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ
    175税込193
    1パック(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-304頭部形状トラス頭
  • (+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(34個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状トラス穴の形状プラスマイナスねじの呼びM4
  • M4 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M4 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ
    250税込275
    1袋(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-405材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本) エスコ

    M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(27本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MR-403材質ステンレス長さ(mm)3ねじ径M4頭部形状六角穴付き
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    689税込758
    1パック(73個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    319税込351
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)JIS丸小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)JIS丸小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    539税込593
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)皿アンダーカット (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿アンダーカット (ステンレス)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状皿アンダーカット寸法k(mm)1.3寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
  • (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(57件のレビュー)
    539税込593
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
  • 絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mm RS PRO

    絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    23税込25
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9ねじサイズM4
  • 小型ローレットつまみ(M4雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)6寸法MM4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm 廣杉計器

    ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm

    廣杉計器
    49税込54
    1個
    3日以内出荷
    種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×3ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ M4形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
    用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
  • 3mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) エスコ

    3mm/M4 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)

    エスコ(2件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XS-43二面幅(mm)3
  • ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃 YAMAZEN(山善)

    ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃

    YAMAZEN(山善)
    2,298税込2,528
    1個(30m)
    当日出荷
    4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。
    用途刈払機用替えナイロンブレード形状ギザ刃長さ(m)30太さ(mm)3
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローティングナット(M4用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    135税込149
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)ナット径M4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4
  • (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(9件のレビュー)
    439税込483
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(108件のレビュー)
    549税込604
    1パック(145個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong(ビットストロング)

    皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット

    bitstrong(ビットストロング)
    205税込226
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
  • 塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 1M×4本

    モノタロウ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4本)
    当日出荷
    長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • アプセットボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金組み込み六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SCM435シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットつまみ(M4×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)3種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)2取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM4タキゲンコード1368材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
  • M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    200税込220
    1袋(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-43材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • 小型ローレットつまみ(M4ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    266税込293
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM4タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • ロングボールドライバー3mm BONDHUS

    ロングボールドライバー3mm

    BONDHUS
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番823-0679形状ドライバー型質量(g)24対辺寸法(mm)3先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
  • M4-M12 / 90mm タップホルダー エスコ

    M4-M12 / 90mm タップホルダー

    エスコ
    3,400税込3,740
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)90質量(g)220ハンドル長さ(mm)127ホルダー径(mm)22つかみ幅(mm)3~8
  • 塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 4M

    モノタロウ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13寸法MM4
  • フローティングナット(M4用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    247税込272
    1個
    4日以内出荷
    フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
    材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)質量(g)9.5適合板厚(mm)3.0~4.0寸法H1(mm)5.4寸法H2(mm)3.9ナット径M4表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード24372
  • ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8寸法MM4
  • セキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4 サンワサプライ

    セキュリティ eシリーズ Apple Mac mini M4

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Apple Mac mini M4の盗難を防止。VESA規格のネジ穴にも固定可能。Apple Mac mini M4に取り付けて、盗難から防止します。Mac miniを本体に差し込み、別売りのセキュリティワイヤーで固定するだけの簡単設置です。(3×7mm標準、2.5×6mmNanoスロット対応)。製品取り付け後、電源コード、コネクタ部分などはふさぎません。Mac mini底面にある電源ボタンを押すこともできます。べース部品にはVESA規格のネジ穴があり、モニター裏面にも付属のネジで固定できます。(75×75mm、100×100mm)
    セット内容本体×1、ネジ×4本質量(g)416対応機種Apple Mac mini M4使用可能機種Apple Mac mini M4本体形状一体型
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    591税込650
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8種類丸形取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    200税込220
    1袋(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-42材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    8,598税込9,458
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコ

    M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)

    エスコ
    440税込484
    1袋(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AJ-245材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(106件のレビュー)
    588税込647
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
...