カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,341)
- 小ねじ(511)
- 六角穴付ボルト(139)
- 座金組込ねじ(371)
- 自動車補修部品(29)
- 自動車用小ねじ(11)
- メカニカル部品(387)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(306)
- 防犯用品(256)
- 制御機器(252)
- 切削工具(252)
- 機構部品(221)
- パソコン/周辺機器(99)
- 建築金物(89)
- 測定用品(78)
- 空調・照明・電設資材(58)
- 物流用品(51)
- 清掃用品(42)
- 家電(40)
- 作業工具(40)
- 安全用品(34)
- 電気材料(32)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- バイク部品(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 住設機器(17)
- トラック輸送・安全用品(17)
- 電動工具(17)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 溶接用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- カー用品(9)
- 研磨材(9)
- 事務用品(8)
- 保管用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 学童・教育用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自転車部品(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 空圧工具(5)
- オフィス家具(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 農業・園芸資材(4)
- テープ(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
頭部形状

六角アプセット(39)

六角穴付き(153)

六角穴付きフランジ(11)

六角穴付き皿(41)

平(4)

根角ボルト(15)

極低頭(3)

皿(284)
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(9)
- 0.5(39)
- 0.63(40山)(138)
- 0.7(36山)(894)
- 0.75(8)
- 0.8(91)
- 0.85(2)
- 1(143)
- 1.25(157)
- 1.27(20山)(15)
- 1.4(2)
- 1.41(2)
- 1.41(18山)(187)
- 1.5(155)
- 1.58(16山)(141)
- 1.75(113)
- 2(41)
- 2.5(19)
- 3(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(543)
- SUS303(9)
- SUS304(322)
- SUS310S(5)
- SUS316L(5)
- SUS410(23)
- SUS430(4)
- SUSXM7(34)
- チタン(7)
- 樹脂すべて(18)
- PEEK(3)
- ナイロン(4)
- 鉄すべて(1,181)
- S45C(18)
- SCM435(192)
- SS400(6)
- SWCH(13)
- SWCH18A(7)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(54)
- 材質をもっと見る
ステンレス・チタン・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(46)
- 3価ステンコート(21)
- 3価ブラック(100)
- 3価ホワイト(126)
- 3価ユニクロ(25)
- その他(24)
- つや消し黒(21)
- カラー(49)
- クロメート(103)
- クローム(68)
- スズコバルト(25)
- ゼロクローム(55)
- ニッケル(126)
- ノンクローム(77)
- ユニクロ(168)
- 生地/未処理(54)
- 茶ブロンズ(69)
- 黒亜鉛(73)
- 黒染め(96)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(37)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T20・T30・T40・T50・T55
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(49)
- 大阪魂(1,858)
- Modes(21)
- ボサード(4)
- TRUSCO(93)
- RS PRO(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
- ブロードウォッチ(250)
- コガネイ(223)
- KHK(小原歯車工業)(113)
- 日産ネジ(58)
- 八幡ねじ(48)
- StarTech.com(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- 京セラ(34)
- イマオコーポレーション(33)
- 岩田製作所(33)
- OHSATO(大里)(33)
- BEST(ベスト)[金物](29)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・大阪魂・Modes・ボサード・TRUSCO・RS PRO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ブロードウォッチ・コガネイ・KHK(小原歯車工業)・日産ネジ・八幡ねじ・StarTech.com・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・京セラ・イマオコーポレーション・岩田製作所・OHSATO(大里)・BEST(ベスト)[金物]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
「m4 40mm」の検索結果

M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NE-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M4 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ¥250税込¥2751パック(5本)当日出荷エスコ品番EA949NH-440材質ステンレス長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
エスコ¥350税込¥3851パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949AR-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
エスコ¥250税込¥2751パック(4本)当日出荷エスコ品番EA949NB-540材質ステンレス長さ(mm)40ねじピッチ(mm)0.8ねじ径M5頭部形状皿頭
M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M4 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/13本)
エスコ¥395税込¥4351パック(13本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-324材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状トラス頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-41材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)40寸法H(mm)23寸法L1(mm)46寸法A(mm)6ねじサイズM4
ケーブルプロテクター 40mmケーブル用
大研化成工業(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本(4m)当日出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5長さ(m)4適合ケーブル(Φmm)40
チタン 寸切り 両面取り M4
大阪魂¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.7ねじの呼びM4
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
”K標準 ピニオンギヤ” M4
KANA(片山チエン)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
サクションホース ベンディングパイプ付 ID 40mm 4m
ケルヒャー¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ID40mm 4m。※本体側差込みコネクター付。長さ (m):4、パイプ径:ID 40、付属品側接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)、本体側接続:本体側旧接続。入数 (個) :1、色:黒、重量 (kg) : 1.6、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):560 x 530 x 100。適合機種:NT 65/2 Tact^2、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
サクションホース、ベンディングパイプ付、ID40mm、4m、帯電防止
ケルヒャー¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷業務用掃除機用サクションホース。4m 内径 40mm。ベンディングパイプ付※本体側差込みコネクター付
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4![M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503075-180221-02.jpg)
M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
エスコ¥330税込¥3631袋(4個)翌日出荷エスコ品番EA949JC-1040種別半ねじタイプ並目ネジピッチ1.5頭部形状六角ねじの呼びM10
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。![M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503373-171115-02.jpg)
M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
エスコ¥460税込¥5061袋(4個)翌日出荷エスコ品番EA949JC-2040種別半ねじねじピッチ(mm)1.75頭部形状六角ねじの呼びM12
...





















![M4x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688736-180111-02.jpg)




































![M10x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503075-180221-02.jpg)

![M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503373-171115-02.jpg)