カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 小ねじ(2)
    • 六角穴付ボルト(8)
    • 座金組込ねじ(1)
  • タイヤ・足回り(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
六角穴付き(8)
長さ(mm)
  • 35
  • 4(138)
  • 8(8)
  • 10(9)
  • 15(7)
  • 20(12)
  • 25(15)
  • 30(16)
  • 40(1,977)
  • 45(15)
  • 50(37)
  • 55(16)
  • 60(14)
  • 65(20)
  • 70(20)
  • 75(16)
  • 80(13)
  • 85(8)
  • 90(10)
  • 100(11)
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(4)
  • M3.5(1)
  • M4(10)
  • M5(6)
  • M6(4)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • M14(7)
  • M16(1)
  • M20(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(5)
  • 1(4)
  • 1.25(3)
  • 1.5(4)
  • 1.75(1)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • 鉄すべて(7)
  • SCM435(3)
ステンレス・樹脂・鉄
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クローム(1)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(3)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒染め(1)
3価ホワイト・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・黒染め
ねじ穴寸法
  • No.1(1)
  • No.2(3)
  • No.3(2)
  • No.4(1)
No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • KYO-EI(1)
  • OHSATO(大里)(4)
大阪魂・KYO-EI・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 40mm」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(21個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1パック(21個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本
    用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(25件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(12個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(40個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱)

    大阪魂
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)

    大阪魂
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)

    大阪魂
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーUXタイプセット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    翌々日出荷
    プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
    用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG SUS430 JPFアリンコ(サラ 大阪魂

    SG SUS430 JPFアリンコ(サラ

    大阪魂
    ¥12,056税込¥13,262
    1袋(500個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
  • Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)

    KYO-EI
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号