カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,940)
- パソコン/周辺機器(372)
- 制御機器(360)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
- 切削工具(225)
- 清掃用品(85)
- 機構部品(74)
- 農業機械(68)
- メカニカル部品(59)
- 自動車補修部品(46)
- 科学研究・開発用品(45)
- 電気材料(43)
- 作業工具(42)
- 測定用品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 空調・照明・電設資材(29)
- バイク部品(28)
- 住設機器(23)
- 電動工具(20)
- 溶接用品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 安全用品(14)
- 家電(13)
- 防犯用品(11)
- 建築金物(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 防災用品(8)
- 物流用品(7)
- カー用品(6)
- 事務用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 整備工具・収納(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(1,748)
- SMC(211)
- 日産ネジ(110)
- 明工社(100)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
- スーパー工業(78)
- エスコ(71)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- StarTech.com(59)
- CKD(57)
- JAPANNEXT(41)
- OSG(オーエスジー)(33)
- TRUSCO(33)
- サトーパーツ(31)
- TAKIGEN(タキゲン)(30)
- ATEN(30)
- 東洋技研(26)
- 八幡ねじ(26)
- omron(オムロン)(25)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m4 p=3」の検索結果

(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(57個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(60個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥448税込¥4931パック(17個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(700個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(70個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(22件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(150個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(17個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
アプセットボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(16件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥488~税込¥537~1パック(17個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
Φ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネット
エスコ¥1,010税込¥1,1111個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
DINレール・専用金具
ユーボン(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。材質アルミニューム製
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(70個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-244材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
四角ナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)¥869税込¥9561パック(50個)当日出荷M4規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
電源タップ 延長コード 4個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)側面に3ピンプラグも挿すことができます。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×121×23※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード○埃防止シャッター○
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(300個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥189~税込¥208~1パック(8本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
薄板+ナベセムスP-3
八幡ねじ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(60本)ほか当日出荷から5日以内出荷【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。材質鉄種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
四角ナットセット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(50個)当日出荷から7日以内出荷M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4
ミニフィッティング マルチポート4方型同径
アイシス¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプマルチポ-ト4方型同径
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥599~税込¥659~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
...