電源タップ 延長コード 4個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
(4件のレビュー)オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)側面に3ピンプラグも挿すことができます。
- 材質
- 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
- 色
- ホワイト
- スイッチ
- ×
- 定格
- 125V・15A・1500W
- 適合規格
- PSE適合
- コンセント個数
- 4個口
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 40×121×23※コード部分及びプラグ部分を除く
- 機能
- 【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
- プラグ
- 2ピン
- フック
- 【壁掛け用】×
- 使用地区
- 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
- ノイズフィルター
- ×
- マグネット
- ○
- 差込口形状
- 【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)
- 雷ガード
- ○
- 埃防止シャッター
- ○
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 54931163
2023-04-07
用途: パソコン周り
福岡市西部運動公園ドッグランクラブ 様(その他業種)
職場の机の側面が金属なのでマグネット付のタップを使えば机の上が広く使えて良いです。





























