カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,940)
  • パソコン/周辺機器(431)
  • 制御機器(367)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(297)
  • 切削工具(221)
  • メカニカル部品(99)
  • FA担当者のオススメ新商品(86)
  • 機構部品(76)
  • 農業機械(71)
  • 作業工具(52)
  • 電気材料(47)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 自動車補修部品(45)
  • 清掃用品(39)
  • 測定用品(34)
  • 空調・電設資材(30)
  • 家電(29)
  • バイク部品(28)
  • バイク純正部品(26)
  • 防犯用品(26)
  • 電動工具(25)
  • 安全用品(23)
  • 住設機器(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 溶接用品(16)
  • 学童・教育用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 建築金物(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 物流用品(8)
  • 事務用品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 防災用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 p3」の検索結果

関連キーワード
4,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
220税込242
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-45長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
550税込605
1袋(20本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-247長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(73個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
799税込879特価
1パック(52個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
419税込461
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(700個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-245材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(42個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(25件のレビュー)
488税込537
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-244長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
529税込582
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
468税込515特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
四角ナット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)
739税込813
1パック(50個)
当日出荷
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-241材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
479税込527
1パック(150個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-43長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M4X0.7 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M4X0.7 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M4X0.7 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M4X0.7 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-42長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M4X0.7 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M4X0.7YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-242材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイト エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2P 3P対応×1個口 雷サージ付 マグネット ホワイトエレコム(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×マグネットホワイト材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
四角ナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50個)
当日出荷から7日以内出荷
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
485税込534
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-246材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
595税込655
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-248材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状鍋頭
ステンCAP P=3P=3 大阪魂ステンCAP P=3P=3大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ミニフィッティング マルチポート4方型同径 アイシスミニフィッティング マルチポート4方型同径アイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプマルチポ-ト4方型同径
S/P UD 03Z61-M4 ナカノ NAKANOS/P UD 03Z61-M4 ナカノNAKANO
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55124-99111
S/P UD 03Z04-M4 ナカノ NAKANOS/P UD 03Z04-M4 ナカノNAKANO
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55124-99007
後入れナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50セット)
当日出荷から10日以内出荷
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM4フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HJ-4A
ステンCAP P=3(キシワダP=3(キシワダ 大阪魂ステンCAP P=3(キシワダP=3(キシワダ大阪魂
667税込734
1袋(36個)ほか
翌々日出荷
ThinkStation ストレージキット(ThinkStation P3 Tower) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation ストレージキット(ThinkStation P3 Tower)レノボ・ジャパン(Lenovo)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
シール 3P3-F475M-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 3P3-F475M-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F475M-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱大阪魂(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(1200個)
当日出荷から10日以内出荷
仕様平座金・バネ座金付き種別アプセット組込み材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
SM-DUE61 カバー固定 M4 ボルト 3P SHIMANO(シマノ)SM-DUE61 カバー固定 M4 ボルト 3PSHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
8日以内出荷
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3DOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)(さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
GBステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂GBステンTRXタンパ-ナベP3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法a(mm)4.4寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法l(mm)1.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4平座金(外径D1×厚さT)10×0.8
関連キーワード
...